23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【レンタル】遠心機 CN-2060 アズワン【レンタル】遠心機 CN-2060アズワン
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
【レンタル】卓上遠心分離機 アズワン【レンタル】卓上遠心分離機アズワン
1,006税込1,107
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数(min-1[r.p.m])16500最大遠心力(G)18360電源(V)AC100(50/60Hz)寸法(mm)305×260×195
【レンタル】遠心機 アズワン【レンタル】遠心機アズワン
1,098税込1,208
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。 回転数が確認できるメーター付きです。 専用ローターが内臓されています。
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本寸法(mm)290×320×245電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)1880適合チューブΦ16~16.5×105~120mm回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~4000処理量15mL×8本タイマー機能0~30分
【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタル アズワン【レンタル】遠心機 本体 ローター無 0~5500rpm CN-1050シリーズ レンタルアズワン
839税込923
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11)寸法(mm)290×320×245質量(kg)8電源(V)AC100 50/60Hz方式ボリューム式最大遠心力(G)3180安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本回転数0~5500rpmタイマー~30分冷却能力無しサービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×8本 1881032シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
459税込505
1セット(4個×2本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケット遠心加速度2150(G)サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローター VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-4C スイングローターVIOLAMO(ビオラモ)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機用です。
サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本 7M5015-1シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
669税込736
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様50mL遠沈管×4本+15mL遠沈管×16本品名TS-7C用バケット遠心加速度(G)50mLのみ/2160、15mLのみ/2370※15mL・50mLの同時遠心処理が可能です。サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C スイングローター VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C スイングローターVIOLAMO(ビオラモ)
779税込857
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機用です。
サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用バケット 15mL遠沈管×24本 1941417シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
489税込538
1セット(4個×6本)
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機 TS-7C用オプション品
品名TS-7C用バケット遠心加速度2430(G)サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機用 アングルローター 15/50mL遠沈管×4本 CA-8シリーズVIOLAMO(ビオラモ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用遠心機用オプション品
仕様15/50mL遠沈管×4本遠心加速度(G)15mL/9060、50mL/9390サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 444315-100 VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機 444315-100VIOLAMO(ビオラモ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
フラップ駆動方式を採用し目分量で分注した試料の遠心が可能です。ボタンを押している間、設定した回転数で遠心するフラッシュ遠心機能を搭載しています。快適な操作性のジョグダイアルにENTER(入力決定)を装備しています。遠心室ドアで手を挟んだりするなどの事故を防ぐ「フリーストップ機構」を採用していますので、約30度以下は任意の位置で止められます。7M5015-1を使用することで50mLと15mLチューブを同時に遠心可能です。
仕様回転数設定範囲:100~10000rpm(100rpm毎)寸法(mm)430×554×355質量(kg)39電源AC100V 50/60Hz 15Aタイマー設定10~50秒(10秒毎)、1~99分(1分毎)サービス分類レンタル
【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02 VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモ汎用遠心機バケット(TS-4C用) S4096-02VIOLAMO(ビオラモ)
449税込494
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ビオラモ汎用 TS-4C用オプション品
材質ステンレス(SUS304)サービス分類レンタル
【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズ コクサン【レンタル】冷却遠心機 H-19Rシリーズコクサン
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
小型卓上遠心機ながら冷凍機がつき低騒音でサンプルも安心です。デジタル表示で見やすく、簡単に操作ができます。ドアロック機能付きなので、安全にお使いいただけます。
仕様レンタル付属品:スイングローター RF-109K、 樹脂ケース PN-109/15mL×24本(ガラス)、5~10mL採血管/尿沈渣TC対応質量(kg)49最高回転数(min-1[r.p.m])4,300電源(V)AC100 1Φ 7A 0.7kA最大遠心力(xg)3,000タイマー1~999分/1~999秒/ホールド運転(デジタル)温度計-10~30℃サービス分類レンタル
【レンタル】遠心機用テーブル 047-0000 久保田商事【レンタル】遠心機用テーブル 047-0000久保田商事
539税込593
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
遠心機を載せるキャスタ付きの台です。収納に便利な2段の引き出し付、アジャスタで固定できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×640×460サービス分類レンタル
【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310 トミー精工【レンタル】微量高速冷却遠心機 MDX-310トミー精工
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
TOMY独自のラック・イン・ローターシステム採用。チューブのセットや交換は、ローターを外さずに樹脂性ラックを着脱するだけタッチパネル機能付カラー液晶ディスプレイ採用国際規格IEC61010-2-020、IEC61326-1適合「定期自主検査日」「熱交換器清掃」お知らせ機能待機中の消費電力を削減する省電力[ECO]モード搭載(従来機比62%減)
仕様●最大容量:50mL×4本●最大遠心加速度:21,130G●消費電力(発熱量):810w(697kcal/h)●温度設定範囲:-9~35℃(1℃毎)質量(kg)62電源(V)AC100 50/60Hz 12A冷媒の種類HFC R134a(260g)サービス分類レンタル
【レンタル】ローターラック AR015-24 トミー精工【レンタル】ローターラック AR015-24トミー精工
319税込351
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様●ローターラック容量:2mLマイクロチューブ×24本●回転半径:Rmax/81mm Rmin/51mm※本ラックは3段重ねて使用できます。●最大遠心加速度:20,380G●適用遠心機:MDX-310最高回転数(min-1[r.p.m])15,000サービス分類レンタル
【レンタル】ローターラック AR510-04 トミー精工【レンタル】ローターラック AR510-04トミー精工
629税込692
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
仕様●ローターラック容量:50mLコニカルチューブ×4本、15mLコニカルチューブ×4本●回転半径:Rmax/81mm Rmin/43mm●最大遠心加速度:20,380G●適用遠心機:MDX-310最高回転数(min-1[r.p.m])15000サービス分類レンタル
【レンタル】冷却遠心機用金属バケット MEP-109K コクサン【レンタル】冷却遠心機用金属バケット MEP-109Kコクサン
249税込274
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数最高4300(rpm)最大遠心力(xg)3000チューブ径(Φmm)29チューブ長さ(mm)116サービス分類レンタル
【レンタル】遠心機 CN-820 アズワン【レンタル】遠心機 CN-820アズワン
787税込866
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
回転数が可変(目盛は目安)です。
【レンタル】ミクロ遠心機 アズワン【レンタル】ミクロ遠心機アズワン
1,430税込1,573
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
セットプログラム、運転状況等が分かりやすいデジタル表示です。最大10のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。運転中はリッドが開かない安全設計です。
回転数(min-1[r.p.m])0~14000最大遠心力(G)16000最大処理量(mL)1.5または2.2×18本電源(V)AC100(50/60Hz)7A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)付属品専用ローター
【レンタル】ビオラモウェルプレート用小型遠心器 VIOLAMO(ビオラモ)【レンタル】ビオラモウェルプレート用小型遠心器VIOLAMO(ビオラモ)
679税込747
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
電源を入れ、フタを閉めればスピンダウンを開始します。ウェルプレート等のマイクロプレート2枚をセットできます(高さ24mmまで)。
回転数(min-1[r.p.m])約3200(固定)遠心加速度約400G最大処理能力ウェルプレート×2枚(1枚は不可)電源(V)AC100(50/60Hz)
【レンタル】卓上微量高速遠心機用ローター 2ml×24本 T15A61シリーズ himac【レンタル】卓上微量高速遠心機用ローター 2ml×24本 T15A61シリーズhimac
479税込527
1個
翌々日出荷
ローターのみオートクレーブ可能です(カバーは不可)。
適合卓上微量高速遠心機himacCT15RE(1-1871-01-60)型番T15A61ローター2mL×24本
【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズ himac【レンタル】卓上微量高速遠心機 冷却付 himacCT15シリーズhimac
3,198税込3,518
1台
翌々日出荷
静音性(50dB以下)に優れたタイプです。運転条件を最大3件メモリ可能です。
寸法(mm)290×538×307質量(kg)40電源(V)AC100±10% 50/60Hz 15A最大回転数(min-1[r.p.m])15000モーター駆動:ブラシレスDCモーター(インバーター制御)ローター種類専用:T15A61ローター(1-1871-11-60)・T15A62ローター(1-1871-12-60)・T15A63ローター(1-1871-13-60)最大遠心力(G)21500安全装置ドアインターロック・デュアルオーバースピード検出・インバランス検出・モーター温度異常検出温度設定範囲(℃)-20~+40℃冷却装置付き(フロン:R134a)タイマー1~99分・連続運転
遠心分離機レンタル