【レンタル】卓上冷却遠心機久保田商事取扱い終了
遠心スタート後、約2秒※で異常振動を判断し、インバランスをお知らせします。遠心終了時はLCDディスプレイが点滅しますので、離れていても遠心終了が分かります。電動ドアロック機能により、ドアを軽くおさえるだけでモータが動き、自動でドアがロックされます。
最高回転数(min-1[r.p.m])4000(使用するバケット、チューブ等により変動)最大遠心力(xg)2610(使用するバケット/チューブ等により変動)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×64×33(ドア開時66)質量(kg)39電源(V)AC100±10%以内(50/60Hz)10A以上定格電圧(V)100定格電流(A)5.1使用環境温度/10~35℃、湿度/30~85%、気圧/70~106kPa(700~1,060mbar)速度設定200~4000、10rpmステップ遠心力(xg)10~2610(10ステップ)温度設定範囲(℃)-10~40(1℃ステップ)付属品スイングローターRS-240A、 バケット0534930 (5~10mL採血管/15mLガラス管×16)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B3X00003000046医薬品医療機器等法一般医療機器