5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(5)
回転数が可変(目盛は目安)です。
1台
436 税込480
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はLED表示で確認できます。タイマー残がLED表示で確認できます。プログラムが10個メモリーできます。
1台
990 税込1,089
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転数調節可能で、タイマー付きです。回転数はメーター確認できます。
付属品ローター(2-5052-11) 寸法(mm)290×320×245 質量(kg)8 電源(V)AC100 50/60Hz 方式ボリューム式 最大遠心力(G)3180 安全装置3点式自動バランスシステム・電源遮断機付きフタ・ヒューズ6A 処理量(mL)1.5×20本、15×8本、50×4本 回転数0~5500rpm タイマー~30分 冷却能力無し サービス分類レンタル
1台
479 税込527
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

回転数(min-1[r.p.m])16500 最大遠心力(G)18360 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(mm)305×260×195
1個
832 税込915
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

回転数が可変(目盛は目安)です。 回転数が確認できるメーター付きです。 専用ローターが内臓されています。
付属品遠心機用チューブホルダー(試験管用保護管)8本 寸法(mm)290×320×245 電源AC100V 50/60Hz 最大遠心力(G)1880 適合チューブΦ16~16.5×105~120mm 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])0~4000 処理量15mL×8本 タイマー機能0~30分
1台
614 税込675
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)