撹拌機、振とう機レンタル :「分散機」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
独自の冷却機構を搭載。連続使用にはEねつさまし(オプション)とセットがおすすめです。高い汎用性で、低粘度から高粘度の材料に幅広く対応します。微粒子の均一分散が可能です。撹拌と脱泡、2つのモード設定で高粘度材料の撹拌・脱泡を分単位で処理できます。数mLから250mLまでの材料処理を実現できる容器・アダプターが充実しています。オプションの耐熱アダプターや保冷アダプターで、材料に応じた撹拌・脱泡処理が可能です。自転・超音波ナノ分散機 分散ナノ太郎で前処理することでナノ分散を可能にします。
付属品300mL容器(10個入)、150mL容器(20個入) 電源(V)AC100 50/60Hz 9A 本体質量(kg)約21 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)390×300×340 サービス分類レンタル
1台
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)