撹拌機、振とう機レンタル :「振とう」の検索結果
関連キーワード
エコノミータイプのホモジナイザー、0.5~100mL用。幅広い回転数は小型シャフトジェネレーターでも十分な周速が得られるように設計されています。125Wモーターは回転数の安定をもたらし、多種多様なアプリケーションに対応。AC電源(コンセント)から直接接続(DCへの変換装置不用)。ステンレス製シャフトジェネレーター(直径5mm、8mm、10mmの3種)は洗浄しやすく、また特別な工具無しで本体に取り付け可能。プラスチック製シャフトジェネレーターは2種、ポリメラーゼ連鎖反応法(PCR)遺伝子分析に最適。R200クランプ付属。
シャフトが本体を貫通しますので、スタンドに固定後も撹拌羽根の高さ調整が可能です。回転数は2段階の範囲切り替えが可能で、見やすいデジタル表示です。
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 乾燥器レンタル
- 電気炉・加熱機レンタル
- 恒温器・恒温槽レンタル
- ラボ用ポンプレンタル
- 遠心分離機レンタル
- 撹拌機、振とう機レンタル
- プレス機、粉砕機レンタル
- 洗浄器レンタル
- 試験機レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。