【レンタル】万力熱プレス機アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
手軽で使いやすい万力タイプ!低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。上部の加熱板のみ温度調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。
プレート寸法(mm)80×60ストローク(mm)0~70最大荷重(kg)約500加熱温度(℃)20~200電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(アースピン付き3Pプラグ)
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3