「サービス分類」から絞り込む
【レンタル】乾熱滅菌器アズワン翌々日出荷から4日以内出荷
シンプルな自然対流型乾熱滅菌器です。非常に見やすいクリアなLCDディスプレイで操作もシンプルで簡単です。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備しています。温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。デジタル設定式過昇防止装置を搭載
外寸(mm)550×567×760内寸(mm)450×447×450温度調節範囲(℃)室温+20~250電源(V)AC100(50/60Hz)ヒーター(W)1400付属品棚板×2枚、棚板受け×2セット
『理化学機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
科学研究・開発用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
卓上ラボバーナースタイル・インデックス(プリンス)税込¥15,378~¥13,980~