水質測定器レンタル :「水分検知器」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
低価格で本格的な測定を実現。CM2センサー(電気抵抗式)を使用し高精度を実現。平衡自動検出機能により終点を自動判定します。又、赤外線センサーでサンプル温度を測定します。繰り返し使用可能な校正用標準塩3種が標準付属。現場での測定に適したコンパクトサイズ。キャリングケースも標準付属
仕様●Displays the stability grade:平衡を矢印で表示●バッテリーオプション(リチウムイオン:330CHF)Charging time:tyipical<4時間 Runing time:>20時間●平衡自動検出機能:S=6分安定性、A=4分安定性、F=2分安定性、0 = 安定性●校正6ポイント11,33,58,75,84,90%RH(標準付属:3点(繰り返し可能))●標準装備:校正用標準塩(11%,58%,84)、試料容器40個、SDカード、キャリングケース、センサー保護フィルター●水分活性測定範囲:0.03~1.00aW●測定室温範囲:5~45℃
質量(kg)1.2
表示LCD(AW値と温度同時表示)
測定精度±0.010aw(0.11~0.90aw範囲)※標準物質による校正範囲が0.11~0.90
再現性±0.003aw
分解能±0.001aW
湿度センサーCM-2
温度測定精度±0.15℃(0~50℃)
サービス分類レンタル
『分析機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 水質測定器レンタル
- 環境計測機器レンタル
- その他分析機器レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。