その他分析機器レンタル :「ATP検査」の検索結果
関連キーワード
「サービス分類」から絞り込む
レンタル(1)
Hygiena社製ATP検査試薬専用のルミノメーターです。場所を問わず、容易・迅速に目に見えない汚染を数値化します。15秒で測定結果が表示されます。ATP(アデノシン三リン酸)拭き取り検査だけでなく、水中ATP検査にも使用可能です。食肉加工設備、医療器具、手指などの清潔度管理に適しています。記録データは、専用ソフトを使い、パソコンで管理する事もできます。【データ分析ソフトウェアSureTrend】SureTrendデータ分析ソフトウェアでは、SystemSUREPlusで測定した試験結果を、PC上で管理・分析が可能な専用アプリケーションです。SureTrend上の管理データベースには豊富な表示画面があり、レポート機能では各種傾向分析グラフや統計レポートを作成することができます。
仕様測定感度(測定限界):1×10-15mol(1fmol=1RLU)
測定範囲0~9999RLU
質量(g)約260(乾電池含む)
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32
測定時間15秒
メモリー2000テスト
測定誤差±5%
サービス分類レンタル
『分析機器レンタル』には他にこんなカテゴリがあります
- 水質測定器レンタル
- 環境計測機器レンタル
- その他分析機器レンタル
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。