絞り込み
ブランド
  • NS(日進工具)
  • プロトティップ(14)
  • グーリング(12)
  • イスカル(6)
  • ワルター(6)
  • タイテックス(4)
  • ギケン(3)
  • ウォーターミルズ(3)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • 大見工業(2)
  • ミニター(2)
  • RYOCO(菱高精機)(2)
  • ケナメタル(1)
  • ユニカ(1)
  • リューター(1)
  • セリン(1)
全長(mm)
  • 38(2)
  • 40(12)
  • 45(2)
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 0.01(12)
  • 0.015(12)
  • 0.02(11)
  • 0.025(12)
  • 0.03(11)
  • 0.035(4)
  • 0.04(12)
  • 0.045(4)
  • 0.05(9)
  • 0.055(2)
  • 0.06(8)
  • 0.065(2)
  • 0.07(8)
  • 0.075(2)
  • 0.08(7)
  • 0.09(7)
  • 0.1(8)
  • 0.2(3)
  • 0.3(3)
  • 0.4(3)
表面処理
  • チタン系コーティング(6)
溝長(mm)
  • 0.015(4)
  • 0.025(4)
  • 0.04(4)
  • 0.05(4)
  • 0.06(8)
  • 0.08(4)
  • 0.09(4)
  • 0.1(7)
  • 0.12(8)
  • 0.14(4)
  • 0.15(8)
  • 0.16(4)
  • 0.18(8)
  • 0.2(8)
  • 0.24(4)
  • 0.3(8)
  • 0.4(6)
  • 0.6(6)
  • 0.7(5)
  • 1(6)
シャンク径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(14)
3・4
材質
  • 超硬合金(16)
超硬合金
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(mm)から絞り込む
38(2)
40(12)
45(2)
無限ミニチュアドリル NS(日進工具)無限ミニチュアドリルNS(日進工具)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から3日以内出荷
無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm
全長L(mm)38材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリル NS(日進工具)超硬マイクロドリルNS(日進工具)
3,198税込3,518特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル NS(日進工具)小径高硬度加工用ドリルNS(日進工具)(2件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!
材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム刃数2首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
小型高硬度加工用ドリル MSDH NS(日進工具)小型高硬度加工用ドリル MSDHNS(日進工具)(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
下穴加工用無限ポイントドリル NS(日進工具)下穴加工用無限ポイントドリルNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。
材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
無限コートマイクロドリル NSMD-M NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリル NSMD NS(日進工具)マイクロドリル NSMDNS(日進工具)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPD NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NSPDNS(日進工具)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
マイクロドリルショート NSMD-S NS(日進工具)マイクロドリルショート NSMD-SNS(日進工具)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
マイクロ・ポイントドリル NSPD-M NS(日進工具)マイクロ・ポイントドリル NSPD-MNS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
シャンク径d(Φmm)4材質極超微粒子超硬合金全長L(mm)40刃数2
無限コートマイクロドリル NSMD-MS NS(日進工具)無限コートマイクロドリル NSMD-MSNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
全長L(mm)40材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル NS(日進工具)無限マイクロコーティングマイクロドリルNS(日進工具)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金表面処理無限マイクロコーティング刃数2首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用) NS(日進工具)超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)NS(日進工具)
4,298税込4,728
1本
翌々日出荷
マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート NS(日進工具)超硬マイクロドリルショートNS(日進工具)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)
材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬その他ドリル