絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
- 0.01(11)
- 0.015(12)
- 0.02(11)
- 0.025(12)
- 0.03(10)
- 0.035(4)
- 0.04(12)
- 0.045(4)
- 0.05(9)
- 0.055(2)
- 0.06(8)
- 0.065(2)
- 0.07(8)
- 0.075(2)
- 0.08(7)
- 0.085(2)
- 0.09(7)
- 0.1(8)
- 0.3(3)
- 0.4(3)
- 刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る
全長(mm)
- 38(2)
- 40(12)
- 45(2)
シャンク径(Φmm)
- 3(2)
- 4(14)
表面処理
- チタン系コーティング(6)
溝長(mm)
- 0.015(4)
- 0.025(4)
- 0.04(4)
- 0.05(4)
- 0.06(8)
- 0.08(4)
- 0.09(4)
- 0.1(6)
- 0.12(8)
- 0.14(4)
- 0.15(8)
- 0.16(4)
- 0.18(8)
- 0.2(8)
- 0.24(4)
- 0.3(7)
- 0.4(6)
- 0.6(6)
- 0.7(5)
- 1(6)
- 溝長(mm)をもっと見る
材質
- 超硬合金(16)
超硬合金
ブランド
- NS(日進工具)
- グーリング(14)
- プロトティップ(14)
- OSG(オーエスジー)(7)
- イスカル(6)
- ワルター(6)
- タイテックス(4)
- ギケン(3)
- ウォーターミルズ(3)
- 大見工業(2)
- ミニター(2)
- ケナメタル(1)
- ユニカ(1)
- リューター(1)
- セリン(1)
「刃径(ドリル径)(Φmm)」から絞り込む
0.01(11)
0.015(12)
0.02(11)
0.025(12)
0.03(10)
0.04(12)
0.05(9)
0.06(8)
0.07(8)
0.1(8)
刃径(ドリル径)(Φmm)をもっと見る

無限ミニチュアドリル
NS(日進工具)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から3日以内出荷無限コーティングの採用により、長寿命で安定した穴加工を実現! 精密部品加工に適した高精度仕様 直径許容差 0~-0.005mm材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)30
小径高硬度加工用ドリル
NS(日進工具)(2件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から翌々日出荷小径ドリルで焼き入れ鋼65HRCへの穴あけ加工が可能! ばらつきが少ない穴径と、安定した長寿命を実現! Φ0.1から切削での高硬度材穴あけ加工が可能!材質超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限コーティングプレミアム首角γ(°)15加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)20
超硬マイクロドリル
NS(日進工具)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から5日以内出荷NSの製造技術の全てを結集・先端径Φ0.01より標準化を実現! ドリルによる穴あけ加工の新たな領域を拓く、極小径マイクロドリル。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上) 溝長10Dのスタンダードタイプ材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用したマイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
無限マイクロコーティングマイクロドリル
NS(日進工具)¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷から翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した、溝長10Dのスタンダードタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2表面処理無限マイクロコーティング首角γ(°)15ねじれ角(°)30
下穴加工用無限ポイントドリル
NS(日進工具)¥4,498~税込¥4,948~1本翌々日出荷無限ミニチュアドリルの下穴加工用ドリルです。薄板の穴あけにも使用可能です。 シンニングの採用により穴位置精度が向上、安定した穴あけ加工が可能です。材質超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)38表面処理無限コーティングシャンク径d(Φmm)3首角γ(°)15ねじれ角(°)25
無限マイクロコーティングマイクロドリルショート
NS(日進工具)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷無限マイクロコーティングを採用した溝長6Dのショートタイプです。 マイクロドリル専用の薄膜コーティングの採用で、ステンレスなど鋼材の穴あけにおいて優れた性能を発揮します。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40表面処理無限マイクロコーティングシャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロ・ポイントドリル(下穴加工用)
NS(日進工具)¥4,798~税込¥5,278~1本翌々日出荷マイクロドリルの下穴加工に対応するドリルです。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します。(Φ0.025以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30
超硬マイクロドリルショート
NS(日進工具)¥7,998~税込¥8,798~1本翌々日出荷溝長6Dのショートタイプで、安定した加工を可能です。 先端部にシンニングを採用し、切削抵抗を低減。穴あけ精度が安定します(Φ0.02以上)材質極超微粒子超硬合金刃数2全長L(mm)40シャンク径d(Φmm)4首角γ(°)15ねじれ角(°)30