停電対策の非常用電源・バックアップ電力の備えとして、病院・医療・クリニック・福祉施設や公共施設、企業・事業所等における業務継続を可能にする可搬型の業務用小型蓄電池です。思わぬ給電経路の断線等による停電トラブルに対し、設置導入時の建築面での課題を解消し、排気ガスや騒音の心配もなく屋内でご利用いただけます。設置スペースや燃料備蓄等の心配も、追加配電工事等の費用もなく、補助電源としての活用、最低限の設備、医薬品や大切な検体等を守るためのフリーザーやインキュベーター等、特定機器のバックアップ、非常用発電機のトラブルや燃料不足等へのリスク対策など、必要な場所、必要な用途でのフレキシブルな電源確保を可能とします。一般社団法人防災安全協会「防災製品等推奨品」認証
用途非常用 屋内置き
付属品電源コード(15A対応/2.5m)/プラグ変換コネクタ(3P→2P)/保証書(お客様保管用)
質量(kg)99
周波数(Hz)50/60
出力AC100V/単相2線(コンセント2口)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×650×593(キャスター含む)
定格出力(W)ノーマルモード:1100/バックアップモード:1500
入力AC100V/最大15A
機能切替:停電時自動切替/10ms(0.01秒)
保証期間蓄電システム本体 10年間(電池除く)
使用環境温度(℃)-10~40/屋内
充電時間(時間)完全放電させた状態から14以内
蓄電池タイプリン酸鉄リチウムイオン電池を採用
警報機能インバーター異常検出/電池電圧低下/本体点検警報(10年)
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー容量(Wh)4300
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
3日以内出荷
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。