すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: 非常用電源本体ブランド: TogoPowerすべて解除
TogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源 TogoPower 5日以内出荷
『TogoPower ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載900Wモデルで、充電サイクルは3000回以上です。出力900W(瞬間最大1800W)を発揮します。AC出力、USB出力等、8つの同時出力が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.8時間でフル充電が可能です。独自EPS機能により、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途 照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様 ワイヤレスチャージャー:10W セット内容 Advance900LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量 538Wh/168100mAh 出力 Type-C:1x 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W) 900(瞬間最大1800) 寸法(cm) 29.0×20.1×20.0 コンセント仕様 AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式 ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート QC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
TogoPower ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源 TogoPower 5日以内出荷
『TogoPower ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源』は、ADVANCEのリン酸鉄搭載モデルで、充電サイクルは3000回以上です。リン酸鉄搭載でも重さはわずかの約4kgで、出力500Wを発揮します。AC充電、ソーラーパネル、シガーソケットの3つの充電方式に対応しています。多くの発電機からの充電も可能です。AC、USB等、7つの機器への同時出力が可能です。パススルー機能により、充電しながらの出力(給電)が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。SOS点滅機能付きLEDライトを搭載しています。もしもの時にも安心です。充電入力状況、出力状況、充電完了までの時間、接続している電気製品使用可能時間などを表示します。50Hz、60Hzの切換えが可能です。ご利用エリアのHz(周波数)に設定してご利用ください。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。7つの安全保護回路を搭載しています。V0グレードの難燃性ボディを採用しています。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途 照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様 ワイヤレスチャージャー:10W セット内容 Advance500LFPポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量 231Wh/72100mAh 出力 Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力45W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W) 500(瞬間最大1000) 寸法(cm) 23.0×16.8×17.8 コンセント仕様 AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式 ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート QC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨 TogoPower 5日以内出荷
『超軽量 TogoPower ADVANCE1000 ポータブル電源 防災安全協会推奨』は、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。ECOボタンがオンになっていない場合、低電力でも自動的に電源が切れることはありません。 1000W(瞬間2000W)の高出力のため、ヘアアイロンや炊飯器、アウトドア冷蔵庫、プロジェクターなどの電気製品でも使うことができます。933Whの高容量により、長時間の停電にも対応できます。内蔵のLEDライト2種は夜間の停電やキャンプで活躍し、SOS信号を出すこともできます。大容量でありながら本体サイズと本体重量は非常にコンパクトで、女性でも気軽に持ち運ぶことができます。発電機を利用して約6.3時間でフル充電できます。DC入力ポートにACアダプタを利用すれば家庭コンセントから約 6.3時間、12V車では約 15.6時間でフル充電されます。メーカー『TogoPower A120W 折り畳み式 ソーラーパネル』では約 7.8時間で充電完了します。MPPT機能がパネルと連動し太陽光発電の天候による変動を自動追跡するため、この機能を持たない一般のポータブル電源より効率よくエネルギーを変換します。入力容量が大きいためメーカーのソーラーパネルを並列接続でき、より高速に充電できます。各種アダプタを介してほとんどの他社製ソーラーパネルも使用可能です。ポータブル電源は100Vの純正弦波で、オーディオ機器やパソコンも安定して使用できます。3つのUSB出力は急速充電に対応し、最新のPD60WtypeCUSBポートは、高出力を必要とするMacBookProにも対応しています。ポータブル電源本体上部にはワイヤレス充電ポートを設置したので、対応しているスマートホンなどは載せるだけでケーブル不要で充電できます。BMS が過充電、加熱、故障、過放電などの異常を感知し遮断することで事故を未然に防ぐだけでなく、ポータブル電源の寿命も延ばします。全ての製品は個別に厳格なテストを受け、日本規格PSE、FCC、MSDS、RoHS、UN 38.3など世界の各種防災認証を取得しています。
用途 照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 セット内容 Advance1000ポータブル電源本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、感謝カード 容量 933Wh / 252100mAh 出力 【AC】100V、 50/60Hz、 1000W (瞬間最大2000W) 寸法(cm) 29.0×20.1×20.0 保証期間 12ヶ月(登録後は2年です) 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル、発電機 RoHS指令(10物質対応) 対応 出力ポート 8(AC出力ポート x 2、USB-Cポート x 1、USB-Aポート x 3、シガーソケット x 1、ワイヤレスチャージャーx 1)
TogoPower MASTER600 ポータブル電源 TogoPower 5日以内出荷
『TogoPower MASTER600 ポータブル電源』は、 持ち運びが楽になる、重さ約4kgの純正弦波、小型軽量600W(瞬間最大電力1200W)モデルです。多くの家庭用電気製品に使用できます。ACケーブル、ソーラーパネル、シガーソケットからの充電が可能です。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途 照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様 ワイヤレスチャージャー:10W セット内容 Master600ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量 346Wh/93500mAh 出力 Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W) 600(瞬間最大1200) 寸法(cm) 23.0×16.8×17.8 コンセント仕様 AC100Vコンセント:1口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式 ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート QC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
TogoPower MASTER1000 ポータブル電源 TogoPower 5日以内出荷
『TogoPower MASTER1000 ポータブル電源』は、純正弦波、1000W(瞬間最大電力2000W)を小さなボディに搭載しており、多くの家庭用電気製品に使用できます。MASTER-UPSで、停電時にはわずか10ms(ミリ秒)で切り替わります。高性能インバーターパススルーを搭載しています。ワイヤレス充電ができるスマートフォンなら、置くだけで充電が可能です。最新技術により、ACアダプターは必要ありません。バッテリーに負担をかけない急速充電機能を搭載しています。わずか1.5時間で80%までの充電が可能です。ソーラーパネルで充電する時に、その出力を最大化できる最適な電流×電圧の値を自動で制御する機能を搭載しています。ECOモード(省エネモード)搭載で、ECOボタンで簡単設定が可能です。第三者認証機関での検査実施製品です。
用途 照明、スマホ、扇風機、調理器具などへの電力供給に。車内での家電製品使用時に。車載バッテリーの負担軽減に。 仕様 ワイヤレスチャージャー:10W セット内容 Master1000ポータブル電源本体、車用の電源プラグ(シガープラグ)、100V ACケーブル、取扱説明書、保証カード 容量 933Wh/252100mAh 出力 Type-C:1x 5V/9V/12V/15V/20 3A、最大出力60W・シガーソケット:1 x12V/10A 定格出力(W) 1000(瞬間最大2000) 寸法(cm) 29.0×20.1×20.0 コンセント仕様 AC100Vコンセント:2口 (純正弦波、50/60Hz対応) 充電方式 ACコンセント、シガーソケット、ソーラーパネル 出力ポート QC3.0 USB:3x5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W
ADVANCE900LFP リン酸鉄ポータブル電源 TogoPower 6日以内出荷
安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。充電サイクル3000回以上高速充電機能搭載0.01秒以内のM-UPS機能搭載2台並列拡張システム対応(900W×2の1800W )リチウムへの負担を大幅に軽減したパススルーコントロール純正弦波/50・60Hz切替可
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm) 290×201×200 ポート数 出力:8(AC出力ポート × 2、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、 シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力 AC:100V、 50/60Hz、 900W (瞬間最大1800W) 本体質量(kg) 8 定格出力(W) 900×2:1800 入力 AC:100V2口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W) ワイヤレスチャージャー:10 保証期間 12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh) 168100 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポート QC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W バッテリー容量(Wh) 538
ADVANCE500LFP リン酸鉄ポータブル電源 TogoPower 6日以内出荷
安全性の高く、長寿命のリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したポータブル電源。500W(瞬間最大1000W)の高出力。ソーラーパネルから約2~3時間、ACアダプターから約3~4時間、カー充電から約3~4時間で満充電。7台のデバイスに同時出力可能。ライト付きで非常時にランタンとして使用できます。
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V アダプター、ACケーブル、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 寸法(mm) 230×168×178 ポート数 出力:7(AC出力ポート × 1、USB-Cポート × 1、USB-Aポート × 3、シガーソケット × 1、ワイヤレスチャージャー × 1) 出力 AC:100V、 50/60Hz、 500W (瞬間最大1000W) 本体質量(kg) 4.3 定格出力(W) 500 入力 AC:100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 容量(W) ワイヤレスチャージャー:10 保証期間 12ヶ月(登録後は2年です) バッテリー容量(mAh) 72100 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル ポート QC3.0 USB出力:3× 5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W、Type-C:1× 5V/9V/12V/15V 3A、最大出力 45W バッテリー容量(Wh) 231
ポータブル電源 TogoPower 6日以内出荷
高出力のため、家庭用電気機器へ全面的にサポートできます。省電力モード追加、ECOボタンがオンになると、ポータブル電源が省電力モードに入り、1時間連続でシステムが低電力動作を検出すると、本体が自動的に電源を切ります。アダプター無しで、僅か1.5時間で80%まで充電し、待つ時間短縮できます。並列接続用BOX、M-BOX2(別売)を使用することで、同容量のポータブル電源を2台接続し容量を倍増させることができます。
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード 寸法(mm) 350×265×240 出力 (Type-C)2×5V/9V/12V/15V/20V3A、最大出力120W 電力(W) (ワイヤレスチャ-ジャ-)10 保証期間 12ヶ月 ACアダプタ(定格入力) 100V3口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル RoHS指令(10物質対応) 対応 出力ポート 11(ACアダプタ(定格出力)ポ-ト×3、USB-Cポ-ト×2、USB-Aポ-ト×2、シガ-ソケット×1、定格出力電圧(DC V)ポ-ト×2、ワイヤレスチャ-ジャ-×1) / (QC3.0 USB)2×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力36W
ポータブル電源(1000W/933wh) TogoPower 6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。1000W/933whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約19回充電電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約20~35時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm) 290 質量(kg) 8.6 高さ(mm) 200 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 201 ポート数 8(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1) 出力 AC100V, 50/60Hz, 1000W (瞬間最大2000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W) 1000 入力 AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリー NCM 充電時間(時間) コンセント約6.3、シガーソケット約15.6、120Wソーラーパネル(別売り)約7.8(天候による) 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 252100 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃) -20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数 3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応) 対応 使用充電器 10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh) 933 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
ポータブル電源(500W/634wh) TogoPower 6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。176000mAh/634whの大容量で小型冷蔵庫、小型扇風機、プロジェクター、ランプライト、ミニテレビなど、多くの電化製品に電力を供給することができます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約13回、スマホ(10Wh)が約63回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード、MC4コネクターDCプラグ付き 幅(mm) 290 質量(kg) 7 高さ(mm) 200 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 201 ポート数 10(AC出力ポート×2、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1) 出力 AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W) 500 入力 AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリー NCM 充電時間(時間) コンセント約6.4、シガーソケット約10.6、120Wソーラーパネル(別売り)約6.4(天候による) 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 171600 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃) -20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数 3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応) 対応 使用充電器 10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh) 634 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
ポータブル電源(500W/400wh) TogoPower 6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
ECOボタンが新規搭載されました。低電量で自動電源切れの省エネモードの設定や解除をワンタッチでできます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm) 230 質量(kg) 4.3 高さ(mm) 178 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 168 ポート数 9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、ワイヤレスチャージャー×1) 出力 AC100V, 50/60Hz, 500W (瞬間最大1000W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W) 500 入力 AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリー NCM 充電時間(時間) コンセント約4、シガーソケット約6.7、120Wソーラーパネル(別売り)約4(天候による) 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 108100 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃) -20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数 3×5V/9V/12V最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応) 対応 使用充電器 10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh) 400 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-C/シガーソケット/ワイヤレスチャージャー
ポータブル電源(330W/346wh) TogoPower 6日以内出荷
純正弦波を採用しているAC100Vコンセントは家庭用100Vと同じような交流電源で、パソコンなど殆どの精密機器が問題なく使えます。
10Wのワイヤレスチャージャー付き、スマートフォンをただ充電エリアに置いてワイヤレス充電することができます。
急速充電機能付き、スマートフォンやノートパソコンなどUSB QC3.0&PD60W急速充電が可能です。
ノートパソコン(41.4W)が約7回、スマホ(10Wh)が約29回充電可能、ミニ冷蔵庫(60W)が約5時間使用できます。
パススルー充電機能搭載されて、充電しながら給電も出来ます。
50Hz/60Hzの電気周波数を切り替えることが可能です。
付属品 本体、シガーソケット(車載プラグ)、100V ACアダプター、取扱説明書、保証カード、サンキューカード 幅(mm) 230 質量(kg) 4.29 高さ(mm) 178 使用温度範囲(℃) -10~40(充電0~40) 奥行(mm) 168 ポート数 9(AC出力ポート×1、USB-Cポート×1、USB-Aポート×3、シガーソケット×1、DC出力ポート×2、ワイヤレスチャージャー×1) 出力 AC100V, 50/60Hz, 330W (瞬間最大660W)Type-C:1× 5V/9V/12V/15V/20V 3A、最大出力 60W 定格出力(W) 330 入力 AC100V1口(純正弦波、50Hz/60Hz対応) バッテリー NCM 充電時間(時間) コンセント約4.4、シガーソケット約5.8、120Wソーラーパネル(別売り)約3.5(天候による) 波形 純正弦波 バッテリー容量(mAh) 93500 充電方式 AC、シガ-ソケット、ソーラーパネル 保管温度範囲(℃) -20~45(三ヶ月以内)、-20~35(三ヶ月以上) USBポート数 3×5V/9V/12V 最大3A、合計最大出力54W RoHS指令(10物質対応) 対応 使用充電器 10W(ワイヤレスチャージャー) バッテリー容量(Wh) 346 入力ポート AC/シガーソケット/ソーラー 出力ポート AC/USB-A/USB-C/シガーソケット/DC5525/ワイヤレスチャージャー
アウトドアバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト) 税込 ¥ 10,998 ¥ 9,998 バスケットへ
アウトドアバッテリー Fluke Forest(フルークフォレスト) 税込 ¥ 9,238 ¥ 8,398 バスケットへ