非常用電源本体 :「水電池(災害時用)」の検索結果
200Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、最大変換効率は約22.8%。耐久性に優れたETFEコーティングとIP68の防水性能で、雨や湿気にも強く、屋外使用に安心です。軽量かつコンパクトな設計で持ち運びや収納も簡単。キックスタンド付きで太陽光の角度調整が可能なため、効率的な発電が可能です。キャンプや車中泊、停電時のバックアップ電源として非常に頼れる一枚です。
仕様シリコン:単結晶高効率セル
寸法(mm)折りたたみ時:627.5×544×55、展開時:2385×544×21
電圧(V)21
最大出力(W)200±5%
電力(W)200
本体質量(kg)8.7
変換効率(%)≧22.8
開放電圧(V)24.7±5%
使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃
短絡電流(A)11.2±5%
動作電圧(V)最大出力:21±5%
動作電流(A)最大出力:9.6A±5%
1台
¥68,909
税込¥75,800
6日以内出荷
最大400Wの高出力を誇る折りたたみ式モデルで、アウトドアや災害時の電源確保に最適なソーラーパネルです。単結晶シリコンセルを採用し、変換効率は最大23%と高性能。耐久性に優れたETFEコーティングとIP65~IP68の防水仕様で、厳しい天候にも対応可能です。MPPTコントローラーを内蔵し、充電効率を最適化しながら過充電やショートを防止。USB・DC出力に対応し、スマホやノートPCなど複数機器の同時充電も可能。折りたたみ式&キックスタンド付きで持ち運びや設置も簡単です。キャンプ、車中泊、停電対策など、幅広いシーンで活躍する頼れる一枚。環境に優しい電源ソリューションです。
仕様シリコン:単結晶高効率セル
寸法(mm)折りたたみ時:634.5×544×60、展開時:2365×544×21
電圧(V)42
最大出力(W)400±5%
電力(W)400
本体質量(kg)19.8
変換効率(%)≧22.8
開放電圧(V)49.4±5%
使用温度ー10~+65℃に適する。最適動作温度は+25℃
短絡電流(A)11.2±5%
動作電圧(V)最大出力:42±5%
動作電流(A)最大出力:9.6±5%
1台
¥112,709
税込¥123,980
6日以内出荷
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。