非常用電源本体 :「acアダプター type c」の検索結果
緊急時だけじゃない 普段の生活でもいざというときにあると便利!!
用途キャンプ、緊急時、車中泊
付属品電源コード/AC アダプター/車載用充電ケーブル/取扱説明書(保証書付き)
幅(mm)200
高さ(mm)146
使用温度範囲(℃)0~40
バッテリーリチウムイオン電池
波形純正弦波
保管温度範囲(℃)0~40
入力ポートAC/シガーソケット/ソーラー
出力ポートAC/USB-A/QC3.0/USB-C/シガーソケット/DC
『非常用電源』には他にこんなカテゴリがあります
- 非常用電源オプション
- 非常用電源本体
防災用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。