絞り込み
ブランド
  • キングジム
  • GENTOS(1)
  • Hisense(ハイセンス)(2)
  • J&S(1)
  • siroca(1)
  • YAMAZEN(山善)(5)
  • アイリスオーヤマ(7)
  • エスケイジャパン(5)
  • エスコ(1)
  • クマザキエイム(1)
  • グリーンクロス(1)
  • コイズミ(小泉成器)(1)
  • スイデン(3)
  • トヨトミ(3)
  • ナカトミ(5)
  • ヒロ・コーポレーション(1)
  • 広電(KODEN)(2)
  • 日動工業(4)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び キングジム

    排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び

    キングジム
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    翌々日出荷
    肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!
    質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)【ダクト】0.3~0.5タンク容量(L)2(本体一体型)定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15電源コード(m)1.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307連続使用時間5時間30分本体寸法(mm)奥行214本体寸法(mm)高さ307動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式本体寸法(mm)幅410保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)運転音57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力)肩紐長さ(cm)70~100
スポットエアコン (スポットクーラー)ミニ・ポータブル