絞り込み
ブランド
- キングジム
- GENTOS(1)
- Hisense(ハイセンス)(2)
- J&S(1)
- siroca(1)
- YAMAZEN(山善)(5)
- アイリスオーヤマ(7)
- エスケイジャパン(5)
- エスコ(1)
- クマザキエイム(1)
- グリーンクロス(1)
- コイズミ(小泉成器)(1)
- スイデン(3)
- スリーアップ(1)
- トヨトミ(3)
- ナカトミ(5)
- 広電(KODEN)(2)
- 日動工業(4)
- 高速電機(富士製砥)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

排気が熱くないポータブルスポットクーラー フロンレス 省エネ 持ち運び
キングジム¥209,800税込¥230,7801台翌々日出荷肩にかけて移動することができるコンパクトサイズのスポットクーラー。ポータブル電源を用意すれば、電源の取れない場所でも使用することができます。コンパクトながら快適な冷風を実現し、夏場の現場作業や屋外活動をサポート!質量(kg)6.9(給水タンク空状態、電源コード含む)長さ(m)【ダクト】0.3~0.5タンク容量(L)2(本体一体型)定格消費電力(W)【強】52/【中】30/【弱】15電源コード(m)1.45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×214×307連続使用時間5時間30分本体寸法(mm)奥行214本体寸法(mm)高さ307動作環境温度15~45℃ / 湿度35%(45℃)~90%(32℃)(非結露)吹出方向上下 : 水平~垂直上方 左右 : 360°(ダクトを手動調整)給水方式給水タンク着脱式本体寸法(mm)幅410保存環境温度0~50℃ / 湿度5~90%(非結露)運転音57dB(A)(風量:中の場合)風量(m3/h)【強】80/【中】70/【弱】50(3段階切替)RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧DC12~24V(シガープラグ入力)肩紐長さ(cm)70~100