絞り込み
ブランド
  • ウイング(5)
ねじの呼び
  • M3.3
  • 3.1mm(173)
  • 3.65mm(110)
  • 4mm(128)
  • 4.15mm(292)
  • 5mm(75)
  • 5.2mm(153)
  • 6.2mm(105)
  • 8.2mm(75)
  • M2(225)
  • M2.3(120)
  • M2.5(97)
  • M2.6(260)
  • M3(853)
  • M3.5(448)
  • M4(1,259)
  • M4.2(106)
  • M4.5(169)
  • M5(700)
  • M6(477)
  • M8(121)
材質
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS410(2)
  • (3)
表面処理
  • クロメート(3)
  • パシペート(2)
クロメート・パシペート
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(5)
十字穴
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイディング用ビス プラケース入 ウイングサイディング用ビス プラケース入ウイング(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100本)
当日出荷
サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
スリムローレットビス 箱入 ウイングスリムローレットビス 箱入ウイング
2,998税込3,298
1箱(520本)ほか
翌々日出荷
際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。材質頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
サイディング用ビス 徳用箱入 ウイングサイディング用ビス 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(320本)
当日出荷
サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
スリムローレットビス 徳用箱入 ウイングスリムローレットビス 徳用箱入ウイング
5,398税込5,938
1箱(1100本)ほか
翌々日出荷
際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
用途あらゆる内装造作作業に。穴の形状十字穴2番材質表面処理クロメート頭径(Φmm)7下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
マンション内装用ビス ウイングマンション内装用ビスウイング
1,798税込1,978
1箱(500本)
翌々日出荷
止まる!抑える!打ち易い!大頭 細ビス3.3×50mmに7mm大頭を採用。細ビスの機能はそのままに、大きな頭と大きな十字穴で使い易さバツグン。
材質ねじ長さ(mm)35頭径(Φmm)7表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)3.3×50穴の形状十字穴2番
タッピングねじ