絞り込み
ねじの呼び
  • M3.3
  • 3.1mm(232)
  • 4mm(466)
  • 4.15mm(289)
  • 5mm(338)
  • M2(1,694)
  • M2.3(559)
  • M2.5(696)
  • M2.6(1,364)
  • M3(4,938)
  • M3.5(1,365)
  • M3.8(481)
  • M4(7,513)
  • M4.2(417)
  • M4.5(437)
  • M4.8(217)
  • M5(5,169)
  • M6(4,266)
  • M8(2,324)
  • M10(982)
  • M12(602)
頭部形状
頭部形状
(2)
長さ(mm)
  • 16(1)
  • 20(1)
  • 25(23)
  • 30(28)
  • 32(5)
  • 35(33)
  • 38(2)
  • 40(32)
  • 45(34)
  • 50(36)
  • 51(1)
  • 55(3)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(1)
  • SUS410(8)
  • (21)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(9)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価メッキ(1)
  • クロメート(12)
  • ゼロクローム(1)
  • パシペート(5)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・クロメート・ゼロクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート
ブランド
  • 大阪魂(24)
  • ウイング(9)
  • 八幡ねじ(7)
  • OHSATO(大里)(4)
  • TRUSCO(2)
  • 若井産業(2)
  • ファスリンク(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
大阪魂・ウイング・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・若井産業・ファスリンク・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スレンダー2000 若井産業

    スレンダー2000

    若井産業(38件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(570本)ほか
    当日出荷
    コーススレッドがスリムにビス先の特殊カッティングで硬質材にもOK!
    用途内装、外装
  • スリムスレッド(ユニクロ) OHSATO(大里)

    スリムスレッド(ユニクロ)

    OHSATO(大里)(49件のレビュー)
    799税込879
    1箱(700本)ほか
    当日出荷
    やや細身の造作用です。電動工具での施工が可能です。
    種別半ねじ材質/仕上鉄/ユニクロメッキ頭部形状皿頭フレキ付
  • 軸細コーススレッドスクリュー(クロメート) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(クロメート)

    TRUSCO(26件のレビュー)
    599税込659
    1パック(110本)ほか
    当日出荷
    保持力は釘の約5倍。 軸が細く先割れ加工が木割れを防ぎます。 フレキ頭で食い込み抜群。
    用途主に木材に使用します。材質(本体)ねじの種類半ねじ表面処理クロメートメッキビットNoNo.2
  • 木工細ビス 箱入 ウイング

    木工細ビス 箱入

    ウイング(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(640本)ほか
    当日出荷
    木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
    材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
  • 細ビス(三価クロメート) ファスリンク

    細ビス(三価クロメート)

    ファスリンク(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    カット付コーススレッドを細くしたことによって、木割れを防止し、端打ちもなんなくこなせます。 硬い木材でも、先端の特殊カッティングと小さめのフレキ頭で無理なく締め込めます。
    仕上三価クロメート適合ドライバー♯2-H形
  • スリムねじ 八幡ねじ

    スリムねじ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    600税込660
    1セット(60本×4パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    材質は鉄で、三価クロメートめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要。自ら座ぐりをして頭部を材中に埋める。木用ねじより細く、先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぐ。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス細ビス ファスリンク

    ステンレス細ビス

    ファスリンク(12件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1箱(500本)ほか
    当日出荷
    先端をカットしネジ径を細くすることにより隅打ちしても木割れを防止致します。 マルテンサイト系のSUS410ステンレスは、焼入れ性に優れ硬質系ボードにも下穴なしに打込むことが可能です。 磁石にくっつきます。
    材質SUS410
  • ステンレス細ビス プラケース入 ウイング

    ステンレス細ビス プラケース入

    ウイング(5件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(105本)ほか
    当日出荷
    強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
    材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
  • 細ビス〈徳用箱入〉 ウイング

    細ビス〈徳用箱入〉

    ウイング
    1,588税込1,747
    1箱(1000本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    木割れ防止の極細仕様。 コーススレッドの極細仕様。フレキ付頭に先端カット付き。硬木にもスムーズに入り木割れもしにくくフレキ付なので頭もシッカリ沈みます。
    材質表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
  • ステンレス細ビス 徳用箱入 ウイング

    ステンレス細ビス 徳用箱入

    ウイング(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(320本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
    材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
  • ステンレス 軸細コーススレッド ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 軸細コーススレッド

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(600本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    軸部が細く、先端足割加工で木割を防ぐ。マルテンサイト系ステンレス(SUS410)で高強度のコーススレッドです。
    用途木工用造作ビス
  • ステンレス スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)

    ステンレス スリムスレッドフレキ付き

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    349税込384
    1袋(45本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木割れしにくい、細身のステンレスSUS410製の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
    用途木部への締結に使用。材質/仕上ステンレス/SUS410ねじの種類半ねじRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイディング用ビス プラケース入 ウイング

    サイディング用ビス プラケース入

    ウイング(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1箱(100本)
    当日出荷
    サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
    材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
  • 軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス) TRUSCO

    軸細コーススレッドスクリュー(ステンレス)

    TRUSCO(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1パック(45本)ほか
    当日出荷
    引き抜き強度UP。フレキ頭でくい込み抜群。軸が細く先割れタイプなので板に負担が掛かりにくく板割れを起こし難い。SUS410ステンレスで錆に強い。
    用途木材用。材質(本体)ステンレス(SUS410)ビットNoNo.2
  • ゼロステンスリムねじ 八幡ねじ

    ゼロステンスリムねじ

    八幡ねじ
    830税込913
    1箱(360本)ほか
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。
    材質表面処理ラスパートゼロステン
  • サイディング用ビス 徳用箱入 ウイング

    サイディング用ビス 徳用箱入

    ウイング(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1箱(320本)
    当日出荷
    サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
    材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
  • ステンレススリムねじフレキ(箱) 八幡ねじ

    ステンレススリムねじフレキ(箱)

    八幡ねじ
    2,360税込2,596
    1セット(400本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスタピックススリム 八幡ねじ

    ステンレスタピックススリム

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    900税込990
    1セット(8本×5パック)ほか
    3日以内出荷
    材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。
    用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き OHSATO(大里)

    鉄/ユニクロ スリムスレッドフレキ付き

    OHSATO(大里)
    519税込571
    1箱(270本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    木割れしにくい、細身の木工用ビスです。頭部が食い込んでいくフレキ頭タイプです。
    用途木部への締結に使用。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじの種類半ねじ
  • タピックススリム黒NP 八幡ねじ

    タピックススリム黒NP

    八幡ねじ
    1,260税込1,386
    1セット(160本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。
    用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理ラスパートブラック
  • スレンダースレッド 若井産業

    スレンダースレッド

    若井産業
    529税込582
    1パック(135本)ほか
    翌々日出荷
    繊維を鋭く切断木割れを軽減特殊カッティングを採用。
  • スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(850個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理クロメート
  • マルチスリムねじ 八幡ねじ

    マルチスリムねじ

    八幡ねじ
    1,920税込2,112
    1セット(120本×4パック)ほか
    3日以内出荷
    特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。
    用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    (+)スレンダービス(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    4,798税込5,278
    1箱(1400個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理3価ブラック
  • (+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    (+)スレンダービス(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    3,998税込4,398
    1箱(1300個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理三価ホワイト
  • スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)

    スリムスレッド フレキ頭 (鉄/三価めっき)(パック品)

    OHSATO(大里)
    269税込296
    1袋(80本)ほか
    翌々日出荷
    やや細身の造作用ビス(細ビス)です。
    用途木部への締結に。種別半ねじ材質表面処理三価めっき頭部形状皿頭フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムローレットビス 箱入 ウイング

    スリムローレットビス 箱入

    ウイング
    2,998税込3,298
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
    際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
    用途あらゆる内装造作作業に。材質頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番
  • パーフェクトスリムビス(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    パーフェクトスリムビス(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    2,498税込2,748
    1箱(600個)
    当日出荷
    材質表面処理クロメート
  • スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    スリムコーススレッドラッパセレート付(鉄/3価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    4,198税込4,618
    1箱(500個)ほか
    翌々日出荷
    材質表面処理3価ホワイト
  • ユニクロ キワレボウシ(スレンダ135 大阪魂

    ユニクロ キワレボウシ(スレンダ135

    大阪魂
    1,185税込1,304
    1個
    9日以内出荷
    長さ(mm)45寸法L(mm)25呼び3.3
  • SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ 大阪魂

    SUS410 ホソビス(ユニュウ(フクロ

    大阪魂
    6,796税込7,476
    1袋(700個)ほか
    9日以内出荷
    ねじの種類半ねじ
  • GB SUS410 スレンダービス 大阪魂

    GB SUS410 スレンダービス

    大阪魂
    7,274税込8,001
    1袋(800個)ほか
    4日以内出荷
    フレキ頭のカット付コースレッドスリムタイプ 特長 カット付コースレッドを細くしたことで木割れ防止になり、端打ちにも対応します。 硬質材への打ち込みもスムーズで無理なく閉め込めます。 フレキ頭で沈み込み効果が良く、ネジ部カットが木の繊維を切断しながら食い込んでいくので、作業性が優れています。
  • クロメート オクトスクリューケショウバコ 大阪魂

    クロメート オクトスクリューケショウバコ

    大阪魂
    4,825税込5,308
    1袋(380個)
    9日以内出荷
    ねじの種類半ネジ仕上クロメート
  • 3カ-W ホソビス(ユニュウ(トクヨウ 大阪魂

    3カ-W ホソビス(ユニュウ(トクヨウ

    大阪魂
    6,125税込6,738
    1袋(1600個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ねじの種類半ねじ
  • クロメート スリムビス 大阪魂

    クロメート スリムビス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(92個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ビックス スリムビス スリムピスは内装用に開発されたピスです。 シャープな先端カット、木工用に最適な端正なねじ山、 特製のフレキが付いた皿頭は自ら座掘りして押さえ込み 最高の仕上げを保障します。
  • クロメート シャープビス 大阪魂

    クロメート シャープビス

    大阪魂
    667税込734
    1袋(113個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ユニクロ キワレボウシ(スレンダ 大阪魂

    ユニクロ キワレボウシ(スレンダ

    大阪魂
    1,185税込1,304
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W スレンダー(Y)トクヨウ 大阪魂

    3カ-W スレンダー(Y)トクヨウ

    大阪魂
    32,929税込36,222
    1袋(8400個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • タピックススリム 八幡ねじ

    タピックススリム

    八幡ねじ
    1,260税込1,386
    1セット(270本×2パック)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。
    用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質表面処理クロメートめっき
  • スリムローレットビス 徳用箱入 ウイング

    スリムローレットビス 徳用箱入

    ウイング
    5,398税込5,938
    1箱(1100本)ほか
    翌々日出荷
    際立つ使い易さ。軸部ローレットが摩擦抵抗を低減し打込みトルクを大幅に小さくする。摩擦抵抗の低減によりスムーズな材料の引寄せ、頭飛びの防止の効果も生じる。強力な引寄せ力を発揮する完全半ネジ仕様。ローレットの効果と合わせて板浮き・木浮きを完全防止。強度に優れた太軸仕様(25~51mm)。大きく深い十字穴で作業性に優れた大頭仕様(25mm~51mm)。
    用途あらゆる内装造作作業に。材質頭径(Φmm)7表面処理クロメート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
ねじ