絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(31)
  • 若井産業(14)
  • ウイング(12)
  • シネジック(4)
  • ファスリンク(3)
  • 平田ネジ(3)
  • TRUSCO(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • ノーブランド(1)
  • KNフジニッテイ(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • 八尾製鋲(1)
ねじの呼び
  • M3.8
  • 3.1mm(173)
  • 3.65mm(110)
  • 4mm(75)
  • 4.15mm(292)
  • 5.2mm(153)
  • 6.2mm(105)
  • 8.2mm(75)
  • M2(218)
  • M2.3(120)
  • M2.5(88)
  • M2.6(244)
  • M3(809)
  • M3.5(458)
  • M4(1,225)
  • M4.2(113)
  • M4.5(170)
  • M5(689)
  • M6(474)
  • M8(121)
長さ(mm)
  • 20(2)
  • 25(13)
  • 28(12)
  • 30(3)
  • 32(16)
  • 38(15)
  • 40(2)
  • 41(6)
  • 42(5)
  • 45(11)
  • 50(11)
  • 51(5)
  • 55(2)
  • 57(2)
  • 58(2)
  • 60(1)
  • 62(5)
  • 65(11)
  • 75(3)
  • 100(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(2)
頭部形状
(6)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(2)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(2)
  • 鉄すべて(43)
  • SWCH18A(1)
  • SWRCH(2)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(15)
十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(2)
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(1)
  • カラー(7)
  • クロメート(5)
  • ダクロタイズド(1)
  • ノンクローム(1)
  • ユニクロ(10)
  • ラスパート(3)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 茶ブロンズ(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・ダクロタイズド・ノンクローム・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)/山数
  • その他(1)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
76件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(300本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
石膏ボードビス TRUSCO石膏ボードビスTRUSCO(5件のレビュー)
569税込626
1パック(85本)ほか
当日出荷
保持力、釘の5倍。梨地頭採用ラスパート処理品なので耐塩水・薬品・錆に効果抜群。
用途石膏ボードの取り付けなどに。ねじの呼びM3.8適合ドライバー(+)NO.2材質(本体)表面処理ラスパート処理ねじ径d3.8
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(650本)ほか
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
石膏ボードビス 梨地頭 ファスリンク石膏ボードビス 梨地頭ファスリンク(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(1900本)ほか
当日出荷
高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。
ねじの呼びM3.8頭径(Φmm)8径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ仕上スーパーシルバー
パーチクルボードビス ファスリンクパーチクルボードビスファスリンク(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(1000本)
当日出荷
(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。
ねじの呼びM3.8寸法(mm)3.8×38寸法LT(mm)21仕様フレキ付全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
989税込1,088
1箱(300本)
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
木工ビス〈箱入〉 ウイング木工ビス〈箱入〉ウイング
1,398税込1,538
1箱(385本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強度・作業性に優れる日本製コーススレッド
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
角スタッド一発ビス 若井産業角スタッド一発ビス若井産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。ねじの呼びM3.8呼び径3.8ねじ部長さ(mm)45ねじ頭径(mm)7材質鉄/三価ユニクロ表面処理三価ユニクロ
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1袋(100本)
翌々日出荷から3日以内出荷
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。材質表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付 黒(小箱)八幡ねじ
979税込1,077
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。材質頭部形状穴の形状十字穴表面処理めっき、焼き付け塗装
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
石膏ボードビス 若井産業石膏ボードビス若井産業(1件のレビュー)
599税込659
1パック(120本)ほか
当日出荷
木下地用の石膏ボードビスです
ねじの呼びM3.8頭径(mm)8
4カット内装ビス 若井産業4カット内装ビス若井産業
639税込703
1箱(230本)ほか
翌々日出荷
4つの先端特殊カットによる内装ビスの進化版。 衝撃による頭浮や、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
木工ビス フレキ付〈箱入〉 ウイング木工ビス フレキ付〈箱入〉ウイング
1,498税込1,648
1箱(385本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度・作業性に優れる日本製コーススレッド。フレキ付。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
HC ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
929税込1,022
1パック
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
用途コンパネ・合板などに。
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
3,898税込4,288
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉 ウイング翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉ウイング
1,598税込1,758
1箱(500本)ほか
翌日出荷
新開発の先端カット形状「匠のカット」。「匠のカット」が材料を効果的に切削。打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。
用途木造作作業全般。材質表面処理三価クロメートイエロー穴の形状十字穴2番
石こうボードビス ハイ&ロー 若井産業石こうボードビス ハイ&ロー若井産業
3,334税込3,667
1箱(1400本)ほか
4日以内出荷
用途せっこうボード+木材ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)8.3頭部形状ラッパD-8
コンパネビス・フレキ付〈プラケース入〉 ウイングコンパネビス・フレキ付〈プラケース入〉ウイング
799税込879
1箱(70本)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
全ネジでも超強力に締まる! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。全ネジでも超強力な締まりを実現。毛羽立たずしっかり頭を沈める特殊フレキ頭。シルバーコートで万全の防錆力。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,598税込1,758
1箱(680本)ほか
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
用途コンパネ・合板などに。
ドライウォール(鉄/ユニクローム) 皿頭 ノーブランドドライウォール(鉄/ユニクローム) 皿頭ノーブランド(1件のレビュー)
499税込549
1パック(38本)
3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
ステンレス 石こうボードビス 若井産業ステンレス 石こうボードビス若井産業
8,667税込9,534
1箱(800本)ほか
5日以内出荷
用途せっこうボード+木材材質SUSXM7ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)8頭部形状梨地頭
万能ビス〈箱入〉 ウイング万能ビス〈箱入〉ウイング
1,398税込1,538
1箱(205本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度・作業性に優れた日本製万能ビス。ユニクロメッキ仕様。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
F.Dコンパネビス ウイングF.Dコンパネビスウイング
2,098税込2,308
1箱(270本)ほか
翌々日出荷
全ネジでも超強力に締まる! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。全ネジでも超強力な締まりを実現。毛羽立たずしっかり頭を沈める特殊フレキ頭。シルバーコートで万全の防錆力。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 大阪魂軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/3価ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(300個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ユニクロ
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948特価
1箱(300個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
デカバ 若井産業デカバ若井産業
5,498税込6,048
1箱(970本)
当日出荷
ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。
材質/処理クロメート/メッキ処理
ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(鉄/ラスパート) 平田ネジブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(鉄/ラスパート)平田ネジ
3,298税込3,628
1箱(200本)ほか
5日以内出荷
締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。
用途木材へ樋受金具取付に。種別半ねじ材質鉄/ラスパートシルバー頭部径(Φmm)【最大】10.15、【最小】9.85ねじの呼び3.8mm
ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(ステンレス/SUS410) 平田ネジブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(ステンレス/SUS410)平田ネジ
4,498税込4,948
1箱(200本)ほか
5日以内出荷
締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。
用途木材へ樋受金具取付に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部径(Φmm)【最大】10.15、【最小】9.85ねじの呼び3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
スレート瓦改修用ビス (TFビス)(鉄/クロメート) 平田ネジスレート瓦改修用ビス (TFビス)(鉄/クロメート)平田ネジ
2,798税込3,078
1箱(180本)
5日以内出荷
金属屋根改修用ビスです。
用途薄鋼板(相手材)+スレート瓦(相手材)+木質材(相手材)に。種別半ねじ材質鉄/クロメート長さ(mm)45頭部径(Φmm)【最大】10、【最小】9.5ねじの呼び3.8mmねじ部長さ(mm)34
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート) シネジックフィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)シネジック
2,290税込2,519
1箱(350本)ほか
5日以内出荷
キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。
用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
コースウッド 小箱(ステンレス) シネジックコースウッド 小箱(ステンレス)シネジック
5,360税込5,896
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410ビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
コースウッド 小箱(鉄/クロメート) シネジックコースウッド 小箱(鉄/クロメート)シネジック
1,570税込1,727
1箱(500本)ほか
5日以内出荷
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途造作工事などの木材接合に。材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ) シネジック石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)シネジック
4,560税込5,016
1箱(1800本)ほか
5日以内出荷
頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。
用途室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。種別全ねじ材質鉄/ダクロめっき頭部径(Φmm)8.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び3.8mm
シルバー 410タピックス(カワラヨウ 大阪魂シルバー 410タピックス(カワラヨウ大阪魂
8,718税込9,590
1袋(100個)
9日以内出荷
長さ(mm)100呼び3.8
クロメート バンノウナゲシゼン(バラ 大阪魂クロメート バンノウナゲシゼン(バラ大阪魂
25,203税込27,723
1袋(5000個)
9日以内出荷
寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじねじ径d3.8
シルバー コンパネビス(ユニュウ 大阪魂シルバー コンパネビス(ユニュウ大阪魂
5,823税込6,405
1袋(630個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
クロメート バンノウナゲシゼン(クリア 大阪魂クロメート バンノウナゲシゼン(クリア大阪魂
17,927税込19,720
1袋(1940個)ほか
9日以内出荷
寸法d(mm)8寸法S(mm)全ねじ
SUS410 BLアマドイビス 大阪魂SUS410 BLアマドイビス大阪魂
4,612税込5,073
1袋(200個)ほか
9日以内出荷
雨樋金具を木下地に締結する際に最適です。頭部下の特殊リブ効果により 締め過ぎによる頭部破断(頭飛び)を軽減します。 用途/実績例 建築・建材・住設関係で多く使用されております。
寸法d(mm)10.15寸法k(mm)2.6
タッピングねじ