絞り込み
ねじの呼び
- M3.8
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(129)
- 4.15mm(289)
- 5mm(77)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- 8.2mm(74)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(837)
- M3.5(443)
- M4(1,239)
- M4.2(100)
- M4.5(167)
- M5(683)
- M6(467)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 20(2)
- 25(10)
- 28(9)
- 30(3)
- 32(14)
- 38(12)
- 40(2)
- 41(4)
- 42(4)
- 45(11)
- 50(9)
- 51(4)
- 55(2)
- 57(2)
- 58(1)
- 60(1)
- 62(5)
- 65(9)
- 75(3)
- 100(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(2)

低頭(1)

極低頭(1)

皿(4)
材質
- ステンレスすべて(9)
- SUS304(2)
- SUS410(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(36)
- SWCH18A(1)
- SWRCH(1)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(2)
- 3価ユニクロ(2)
- その他(1)
- カラー(7)
- クロメート(7)
- ダクロタイズド(2)
- ノンクローム(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(6)
- ラスパート(4)
- 亜鉛メッキ(1)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

十字穴(18)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- その他(1)
その他
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(31)
- ウイング(12)
- 若井産業(5)
- シネジック(4)
- ファスリンク(3)
- 平田ネジ(3)
- TRUSCO(2)
- ノーブランド(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- KNフジニッテイ(1)
- 八幡ねじ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- 八尾製鋲(1)
大阪魂・ウイング・若井産業・シネジック・ファスリンク・平田ネジ・TRUSCO・ノーブランド・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・KNフジニッテイ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・八尾製鋲
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

プレミアム軽天ビス ラッパ頭
ファスリンク(9件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281箱(300本)当日出荷施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。材質鉄表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
石膏ボードビス 梨地頭
ファスリンク(10件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281箱(1800本)ほか当日出荷高耐食性セラミックスによる防錆表面処理を施し、石膏ボードに塗布された薬品によるサビや劣化を防止します。径(Φmm)3.8ねじの種類全ネジ頭径(Φmm)8仕上スーパーシルバーねじの呼びM3.8
パーチクルボードビス
ファスリンク(7件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381箱(1000本)当日出荷(半ねじ仕様)抜群の引き寄せ効果でパーチクルボードを確実に締結します。 (フレキ付)相手部材を座ぐりし頭部をフラットに沈めこみ、なおかつねじを緩みにくくします。 (浮き上がりや床鳴りを防止)従来の釘での施工とは違い、年数が経っても浮き上がりや床鳴りが発生しません。仕様フレキ付寸法(mm)3.8×38全長L(mm)38ねじの種類半ねじ寸法d(Φmm)3.8仕上ユニクロ寸法LT(mm)21ねじの呼びM3.8
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
ノンクロムラスパート コンパネビス
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥929~税込¥1,022~1パックほか当日出荷から翌々日出荷リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ11枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭用途コンパネ・合板の施工に最適
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
八幡ねじ¥979~税込¥1,077~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。用途堅い木に最適。材質鉄表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状皿穴の形状十字穴
ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(ステンレス/SUS410)
平田ネジ¥5,298~税込¥5,828~1箱(300本)ほか4日以内出荷締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。用途木材へ樋受金具取付に。種別半ねじ材質ステンレス/SUS410頭部径(Φmm)【最大】10.15、【最小】9.85穴の形状十字ねじの呼び3.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
コースウッド 小箱(ステンレス)
シネジック¥5,360~税込¥5,896~1箱(500本)ほか4日以内出荷コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410表面処理パシベイト頭部形状フレキビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
翼万能ビス 匠のカット〈徳用箱入〉
ウイング¥1,598~税込¥1,758~1箱(500本)ほか翌々日出荷新開発の先端カット形状「匠のカット」。「匠のカット」が材料を効果的に切削。打込み速度大幅アップ、打込みトルク大幅低減、木割れ防止機能向上。表面処理は新採用の三価クロメートイエロー。用途木造作作業全般。材質鉄表面処理三価クロメートイエロー穴の形状十字穴2番
石膏ボードビス (鉄/ダクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥189~税込¥208~1袋(100本)当日出荷から翌々日出荷石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。用途石こうボードの貼り付けに。材質鉄表面処理ダクロめっき頭部形状ラッパねじの呼び3.8
ボードビス〈箱入〉
ウイング¥1,998税込¥2,1981箱(900本)ほか翌々日出荷確かな防錆力のシルバーコート。パテの乗りやすい梨地頭。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
コンパネビス・フレキ付〈プラケース入〉
ウイング¥799税込¥8791箱(160本)ほか翌々日出荷から5日以内出荷全ネジでも超強力に締まる! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。全ネジでも超強力な締まりを実現。毛羽立たずしっかり頭を沈める特殊フレキ頭。シルバーコートで万全の防錆力。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
F.Dコンパネビス
ウイング¥2,098税込¥2,3081箱(270本)ほか翌々日出荷全ネジでも超強力に締まる! 先端が広い特殊なネジピッチを採用。全ネジでも超強力な締まりを実現。毛羽立たずしっかり頭を沈める特殊フレキ頭。シルバーコートで万全の防錆力。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
デカバ
若井産業¥6,098税込¥6,7081箱(970本)当日出荷ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。材質/処理クロメート/メッキ処理
ブレーキングリブ (BL) 雨樋ビス(鉄/ラスパート)
平田ネジ¥3,298~税込¥3,628~1箱(200本)ほか4日以内出荷締めすぎても頭部座面のリブでブレーキをかけ回転を止める金属屋根改修用ビスです。用途木材へ樋受金具取付に。種別半ねじ材質鉄色シルバー表面処理ラスパート頭部径(Φmm)【最大】10.15、【最小】9.85穴の形状十字ねじの呼び3.8mm
スレート瓦改修用ビス (TFビス)(鉄/クロメート)
平田ネジ¥2,798税込¥3,0781箱(180本)4日以内出荷金属屋根改修用ビスです。用途薄鋼板(相手材)+スレート瓦(相手材)+木質材(相手材)に。種別半ねじ材質鉄/クロメート長さ(mm)45頭部径(Φmm)【最大】10、【最小】9.5ねじの呼び3.8mmねじ部長さ(mm)34
フィニッシュビス 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥2,290税込¥2,5191箱(350本)ほか4日以内出荷キレイな仕上がりとドライバービットとのフィット感にこだわった製品です。小さな頭部とバリやササクレの起きにくい頭部形状によって施工後も目立ちません。用途窓/ドア枠、造作家具の組み立てなど細い木材の接合に。種別半ねじ材質鉄表面処理クロメートめっき頭部形状極低頭ビット十字ビット NO.2
コースウッド 小箱(鉄/クロメート)
シネジック¥1,570~税込¥1,727~1箱(500本)ほか4日以内出荷スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。用途造作工事などの木材接合に。材質鉄十字穴番号No.2表面処理クロメートメッキ頭部形状皿穴の形状十字穴
石膏ボードビス 小箱(鉄/ダクロ)
シネジック¥4,560税込¥5,0161箱(1800本)ほか4日以内出荷頭部がメッシュ形状になっており、施工後のパテ仕上げが簡単・確実です。用途室内用石膏ボード9.5mm、12.5mm留めに。種別全ねじ材質鉄表面処理ダクロめっき頭部径(Φmm)8.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び3.8mm
SUS410 BLアマドイビス
大阪魂¥4,612~税込¥5,073~1袋(200個)ほか9日以内出荷雨樋金具を木下地に締結する際に最適です。頭部下の特殊リブ効果により 締め過ぎによる頭部破断(頭飛び)を軽減します。 用途/実績例 建築・建材・住設関係で多く使用されております。寸法d(mm)10.15寸法k(mm)2.6