絞り込み
ブランド
  • ウイング(9)
  • 大阪魂(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • INAX(LIXIL)(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
ねじの呼び
  • M5.3
  • 3.1mm(173)
  • 3.65mm(110)
  • 4mm(75)
  • 4.15mm(292)
  • 5.2mm(153)
  • 6.2mm(105)
  • 8.2mm(75)
  • M2(218)
  • M2.3(120)
  • M2.5(88)
  • M2.6(244)
  • M3(809)
  • M3.5(458)
  • M3.8(76)
  • M4(1,225)
  • M4.2(113)
  • M4.5(170)
  • M5(689)
  • M6(474)
  • M8(121)
長さ(mm)
  • 38(1)
  • 90(1)
  • 105(4)
  • 120(5)
  • 150(1)
  • 180(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS410(4)
  • (12)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(8)
取付穴形状
四角穴(1)
十字穴・四角穴
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • カラー(4)
  • ディスゴ(1)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(3)
  • 茶ブロンズ(1)
3価ブラック・3価ホワイト・カラー・ディスゴ・パシペート・ユニクロ・茶ブロンズ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.58(16山)(1)
1.58(16山)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ガッツビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1箱(200本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ ウイングシルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラウイング
849税込934
1箱(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
169税込186特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉 ウイング木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉ウイング
5,398税込5,938
1箱(100本)
翌々日出荷
コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。
材質ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
シルバービス〈徳用箱入〉サラ ウイングシルバービス〈徳用箱入〉サラウイング
6,998税込7,698
1箱(1200本)ほか
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質表面処理シルバーコート
シルバービス〈プラケース入〉サラ ウイングシルバービス〈プラケース入〉サラウイング
849税込934
1箱(40本)ほか
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質表面処理シルバーコート
万能ビス〈箱入〉 ウイング万能ビス〈箱入〉ウイング
1,398税込1,538
1箱(35本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度・作業性に優れた日本製万能ビス。ユニクロメッキ仕様。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ ウイングシルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラウイング
13,980税込15,378
1箱(500本)ほか
翌日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈徳用箱入〉ナベ ウイングシルバービス〈徳用箱入〉ナベウイング
6,998税込7,698
1箱(900本)ほか
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈プラケース入〉ナベ ウイングシルバービス〈プラケース入〉ナベウイング
849税込934
1箱(120本)ほか
翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉 ウイングステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉ウイング
4,698税込5,168
1箱(90本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
外装壁タイル用コンクリート用ビス INAX(LIXIL)外装壁タイル用コンクリート用ビスINAX(LIXIL)
37,980税込41,778
1ケース
5日以内出荷
ねじの呼びM5.3材質/処理ステンレス(SUS410)/スパック処理ねじ頭径(mm)Φ9ねじ径(Φmm)5.3
エルビス 鉄ラスパート フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)エルビス 鉄ラスパート フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1セット(45本)
翌々日出荷
材質仕様5.3X75 (60本)、鉄ラスパート処理トラスコ品番858-5961サイズ5.3mm×90mm質量(g)401ねじの呼びM5.3
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理茶ブロンズ
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
2,298税込2,528
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
2,998税込3,298
1箱(100個)
9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
万能ビスラッパ(SUS410)(小箱) 大阪魂万能ビスラッパ(SUS410)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078
1箱(150個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS410
ラッパラミネート(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ラッパラミネート(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,798税込6,378
1箱(500個)
翌々日出荷
ねじの呼びM5.3長さ(mm)38材質表面処理ユニクロ
タッピングねじ