絞り込み
ねじの呼び
- M5.3
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(129)
- 4.15mm(289)
- 5mm(77)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- 8.2mm(74)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(837)
- M3.5(443)
- M4(1,239)
- M4.2(100)
- M4.5(167)
- M5(683)
- M6(467)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 38(1)
- 105(4)
- 120(5)
- 150(1)
- 180(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS410(4)
- 鉄(11)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- カラー(4)
- ディスゴ(1)
- パシペート(3)
- ユニクロ(3)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

十字穴(8)

四角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.58(16山)(1)
1.58(16山)
ブランド
- ウイング(9)
- 大阪魂(6)
- INAX(LIXIL)(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
ウイング・大阪魂・INAX(LIXIL)・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ
ウイング¥849税込¥9341箱(30本)ほか当日出荷から翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
木工ビス・ロングタイプ〈箱入〉
ウイング¥5,398~税込¥5,938~1箱(100本)当日出荷コーススレッドに先割カットをプラス。素早い確かな食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。 頭部はカムアウトを防ぎトルクをしっかり伝える四角穴3番。材質鉄ねじ長さ(mm)63頭径(Φmm)9表面処理ユニクロ穴の形状四角穴3番
シルバービス〈プラケース入〉ナベ
ウイング¥849税込¥9341箱(120本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス(ラッパ頭)〈徳用箱入〉
ウイング¥4,698税込¥5,1681箱(90本)ほか翌々日出荷から6日以内出荷強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈徳用箱入〉ステンレスサラ
ウイング¥13,980税込¥15,3781箱(500本)ほか翌日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
シルバービス〈徳用箱入〉ナベ
ウイング¥6,998税込¥7,6981箱(900本)ほか翌々日出荷プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるシルバーコート。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
外装壁タイル用コンクリート用ビス
INAX(LIXIL)¥54,980~税込¥60,478~1ケース5日以内出荷ねじ頭径(mm)Φ9ねじの呼びM5.3材質/処理ステンレス(SUS410)/スパック処理ねじ径(Φmm)5.3