絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • ウイング(6)
  • 若井産業(4)
  • グローブウッド(GROVE WOOD)(2)
  • 日本パワーファスニング(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • 東日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • M5.5
  • 3.1mm(173)
  • 3.65mm(110)
  • 4mm(75)
  • 4.15mm(292)
  • 5.2mm(153)
  • 6.2mm(105)
  • 8.2mm(75)
  • M2(218)
  • M2.3(120)
  • M2.5(88)
  • M2.6(244)
  • M3(809)
  • M3.5(458)
  • M3.8(76)
  • M4(1,225)
  • M4.2(113)
  • M4.5(170)
  • M5(689)
  • M6(474)
  • M8(121)
長さ(mm)
  • 35(1)
  • 38(1)
  • 45(3)
  • 55(4)
  • 60(1)
  • 65(3)
  • 70(3)
  • 75(3)
  • 90(3)
  • 105(1)
  • 120(1)
  • 135(1)
  • 150(4)
  • 165(1)
  • 180(3)
  • 295(1)
頭部形状
頭部形状
(1)
材質
  • ステンレスすべて(6)
  • SUS304(3)
  • SUS305(1)
  • (13)
取付穴形状
取付穴形状
十字穴(4)
取付穴形状
四角穴(6)
十字穴・四角穴
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • その他(2)
  • カラー(3)
  • クロメート(2)
  • ダクロタイズド(2)
  • ディスゴ(1)
  • ブロンズ(2)
  • ラスパート(1)
  • 茶ブロンズ(1)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・ダクロタイズド・ディスゴ・ブロンズ・ラスパート・茶ブロンズ
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
  • No.3(1)
No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
ガッツビス FIRST PRO(ファーストプロ/水上)ガッツビスFIRST PRO(ファーストプロ/水上)(5件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(100本)
当日出荷から3日以内出荷
表面は環境にやさしいノンクロームタイプのディスゴ処理。スクエアビット#3の採用で、カムアウトしない高トルク伝達設計。
用途断熱工法の壁や床、また瓦止めにも使用でき、65・75は超硬質ウッドデッキ材などにも使用できます。材質表面処理ディスゴ
デッキスレンダービス 若井産業デッキスレンダービス若井産業(17件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100本)
当日出荷
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
ステンウッドデッキビス(SQビット1本付) ウイングステンウッドデッキビス(SQビット1本付)ウイング(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100本)
当日出荷
ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質ステンレスSUS304頭径(Φmm)10表面処理ブロンズ穴の形状四角穴3番
イエロービス 箱入 ウイングイエロービス 箱入ウイング
2,698税込2,968
1箱(500本)
当日出荷
内装業の必需品 石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
タルキックⅡ 東日本パワーファスニングタルキックⅡ東日本パワーファスニング(5件のレビュー)
799税込879
1パック(20本)
当日出荷
屋根の作業を軽減。施工時間の大幅短縮。木割れ防止機能付き。木割れを防ぎ、堅木でもまっすぐに進みます。
材質表面処理プロイズ適合ビット(mm)四角ビット No.3
イエロービス プラケース入 ウイングイエロービス プラケース入ウイング
779税込857
1パック(80本)
当日出荷
石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。
用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付) ウイング鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付)ウイング(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
当日出荷
ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。
材質頭径(Φmm)10表面処理ブロンズラスパート穴の形状四角穴3番
ALCビス 箱入 ウイングALCビス 箱入ウイング(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(200本)
当日出荷
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。材質表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
WGボードビス 若井産業WGボードビス若井産業(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(500本)
当日出荷
内装業者様の定番品。
用途石こうボード同士締結用ビス(21mm+21mm)。ねじの呼びM5.5呼び径5.5長さ(mm)38
GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売) グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)グローブウッド(GROVE WOOD)
17,980税込19,778
1ケース(100本×10箱)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴
ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱) 日本パワーファスニングネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)日本パワーファスニング
8,298税込9,128
1箱(300本)
当日出荷
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビスねじの呼びM5.5ねじ径(mm)5.5長さ(mm)70材質表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3
根太なし工法ビス〈ネダレスビス〉 若井産業根太なし工法ビス〈ネダレスビス〉若井産業
3,734税込4,107
1箱(200本)
4日以内出荷
〇根太なし工法とは梁、大引きに合板を直張りする工法〇利点として地震等に強い工法(床倍率が高くできる)〇コストダウン(根太材不要・工程削減等)〇より安全な作業(作業床の確保等)
用途構造用合板 厚さ24・28mm(JAS適合)+木材材質全長(mm)70シルバーねじ長さ(mm)30ねじ径(mm)5.5頭径(Φmm)10ねじ(mm)30穴の形状四角穴ドライブサイズNo.3
ALCビス プラケース入 ウイングALCビス プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(60本)
当日出荷から翌々日出荷
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。材質表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
ダクロ 410 ABネジ 大阪魂ダクロ 410 ABネジ大阪魂
29,905税込32,896
1袋(400個)
9日以内出荷
材質ステン410仕上ダクロ
ラスパGB ウッドデッキビス(サラ 大阪魂ラスパGB ウッドデッキビス(サラ大阪魂
667税込734
1袋(22個)
翌々日出荷
寸法d(mm)10寸法L1(mm)45寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)5.5×65ビットNoSQ #2
ジオメットダンネツパネルビスA 大阪魂ジオメットダンネツパネルビスA大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
GB SUS ウッドデッキヨウビス 大阪魂GB SUS ウッドデッキヨウビス大阪魂
4,212税込4,633
1袋(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
木材の割れやケバ立ちを防ぎ、美しい仕上がりに!一味違うウッドデッキビス 「ウッドデッキ用ビス」は下地が木根太の場合には、下穴不要で一発施工 できるだけでなく、木割れやケバ立ちを防ぎ、美しくできる高機能ビスです。 機能的にも、意匠的にも、ウッドデッキ材を取り付ける際に適した形状となっております。 【特長】 独特の頭部形状がケバを包み込み、施工後の美観を引き立てる ウッドデッキ材の施工に必要になりがちな下穴が不要 特殊刃先で木割れが起こりにくい 硬質ウッドデッキ材にも対応可能 用途/実績例 建築・建材・住設関係で多く使用されております。
寸法d(mm)10.3寸法S(mm)6
ステンウッドデッキ用ねじ 八幡ねじステンウッドデッキ用ねじ八幡ねじ
5,455税込6,001
1箱(100本)
3日以内出荷
下穴加工や施工後のバリ取り作業が不要で施工効率が高いデッキ用ねじ。カムアウトしにくく、高いトルク伝達ができる四角穴です。先端矢じり刃先が素早く木材を切削し、二条ねじが優れた保持力を発揮します。頭部座面のノコギリ形状がバリを抑え、打ち込み後のバリ除去なしでも仕上がりがきれいです。
用途人工木・セランガンバツ・イタウバなどの硬い木材などに使用できます。材質SUS410十字穴番号No.2ねじ径(mm)5.5表面処理ブランカ穴の形状四角穴RoHS指令(10物質対応)対応
デッキビス バリューパック 若井産業デッキビス バリューパック若井産業
5,000税込5,500
1箱(20本×5パック)ほか
4日以内出荷
〇毛羽立ちを抑える大型フレキ〇硬質材に力強く進行し、毛羽立ちを抑えてピタリと収まる〇粘り強い鋼材を使用本体には、粘り強く破断に強い頑強な鋼材を採用
用途デッキ材+デッキ材材質ブロンズねじ径(mm)5.5頭径(Φmm)9.5
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
6,698税込7,368
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理茶ブロンズ
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,698税込5,168
1箱(100個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(100個)
9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
SUS410 (+)タピックスラッパ 大阪魂SUS410 (+)タピックスラッパ大阪魂
667税込734
1袋(6個)
翌々日出荷
硬質材に抜群の威力を発揮!! 特長 先端付近に特殊なドリリングを採用、硬質の木材にも軽いトルクでネジ込め、オーバートルクによるビス折れの心配がありません。 切削粉を出しながら入るので、木割れを起こさず、端打ちも出来ます。
サイズ5.5×120寸法S(mm)65寸法D(mm)8.5ねじ径d5.5
タッピングねじ