絞り込み
ねじの呼び
- M5.5
- 3.1mm(170)
- 3.65mm(108)
- 4mm(129)
- 4.15mm(289)
- 5mm(77)
- 5.2mm(150)
- 6.2mm(104)
- 8.2mm(74)
- M2(226)
- M2.3(115)
- M2.5(96)
- M2.6(255)
- M3(837)
- M3.5(443)
- M4(1,239)
- M4.2(100)
- M4.5(167)
- M5(683)
- M6(467)
- M8(120)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 35(1)
- 38(1)
- 45(1)
- 55(2)
- 65(2)
- 70(1)
- 75(2)
- 90(1)
- 105(1)
- 120(1)
- 135(1)
- 150(4)
- 165(1)
- 180(2)
- 295(1)
頭部形状

皿(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(3)
- SUS305(1)
- 鉄(12)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- 3価ユニクロ(1)
- その他(1)
- カラー(3)
- クロメート(2)
- ダクロタイズド(2)
- ディスゴ(1)
- ブロンズ(2)
- ラスパート(1)
- 茶ブロンズ(1)
取付穴形状

十字穴(5)

四角穴(4)
十字穴・四角穴
ブランド
- 大阪魂(9)
- ウイング(6)
- 若井産業(2)
- グローブウッド(GROVE WOOD)(2)
- 日本パワーファスニング(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- 東日本パワーファスニング(1)
大阪魂・ウイング・若井産業・グローブウッド(GROVE WOOD)・日本パワーファスニング・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・東日本パワーファスニング
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

GROVE ステンレスウッドデッキビス
グローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1箱(100本)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304色ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
ステンウッドデッキビス(SQビット1本付)
ウイング(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100本)当日出荷ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。材質ステンレスSUS304頭径(Φmm)10表面処理ブロンズ穴の形状四角穴3番
デッキスレンダービス
若井産業(17件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(100本)当日出荷硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5ねじの呼び5.5
イエロービス プラケース入
ウイング¥779税込¥8571パック(80本)当日出荷石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
イエロービス 箱入
ウイング¥2,698税込¥2,9681箱(500本)当日出荷内装業の必需品 石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。材質鉄ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
鉄・ウッドデッキビス(SQビット1本付)
ウイング(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981箱(100本)当日出荷ウッドデッキ施工に最高の必需品! ケバ立ちがなく綺麗に仕上がる特殊頭部形状。仕上がりが美しいダウンフェイスリセス。超硬木にストレスなく切れ込むダイヤカット付のハイロー二条ネジ。 トルクをシッカリ伝える四角頭。ウリン等の超硬木には必ずストレートの下穴をあけ皿取りをしてください。デッキ材に同調するブロンズ色。材質鉄頭径(Φmm)10表面処理ブロンズラスパート穴の形状四角穴3番
GROVE ステンレスウッドデッキビス(ケース売)
グローブウッド(GROVE WOOD)¥17,980~税込¥19,778~1ケース(100本×10箱)翌々日出荷SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。徳用箱 10箱セット用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属材質SUS304長さ(mm)295色ブラウン寸法(幅W×高さH)(mm)435×110ねじ径(mm)5.5表面処理塗装頭部形状フレキ穴の形状四角穴
ALCビス プラケース入
ウイング(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(60本)当日出荷から翌々日出荷ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。用途ALC下地+木材取付に。材質鉄表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
ネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)
日本パワーファスニング¥8,298税込¥9,1281箱(300本)当日出荷耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス材質鉄長さ(mm)70ねじ径(mm)5.5表面処理ダクロ適合ドライバースクエアNo.3ねじの呼びM5.5
GB SUS ウッドデッキヨウビス
大阪魂¥4,212~税込¥4,633~1袋(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷木材の割れやケバ立ちを防ぎ、美しい仕上がりに!一味違うウッドデッキビス 「ウッドデッキ用ビス」は下地が木根太の場合には、下穴不要で一発施工 できるだけでなく、木割れやケバ立ちを防ぎ、美しくできる高機能ビスです。 機能的にも、意匠的にも、ウッドデッキ材を取り付ける際に適した形状となっております。 【特長】 独特の頭部形状がケバを包み込み、施工後の美観を引き立てる ウッドデッキ材の施工に必要になりがちな下穴が不要 特殊刃先で木割れが起こりにくい 硬質ウッドデッキ材にも対応可能 用途/実績例 建築・建材・住設関係で多く使用されております。寸法d(mm)10.3寸法S(mm)6
SUS410 (+)タピックスラッパ
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷硬質材に抜群の威力を発揮!! 特長 先端付近に特殊なドリリングを採用、硬質の木材にも軽いトルクでネジ込め、オーバートルクによるビス折れの心配がありません。 切削粉を出しながら入るので、木割れを起こさず、端打ちも出来ます。材質SUS410サイズ5.5×120寸法S(mm)65寸法D(mm)8.5ねじ径d5.5穴の形状十字