タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
石膏ボード施工時の木下地用石膏ボードビスです。
用途石こうボードの貼り付けに。 材質 表面処理ダクロめっき 頭部形状ラッパ ねじの呼び3.8
1袋(100本)
189 税込208
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本パワーファスニングネダノット(鉄/ダクロ)(小箱)
耐震性に優れた「折れに強い」素材を使用しています。 釘施工(N75、CN75)よりも大幅に、床剛性が高くなります。 床鳴り防止加工が施されております。 品確法(N釘)で示されている床倍率(1.2倍、3.0倍)を大幅に上回っています。
用途床鳴り防止、厚物合板24・28mm(ネダレス・剛床工法)用ビス ねじの呼びM5.5 ねじ径(mm)5.5 長さ(mm)70 材質 表面処理ダクロ 適合ドライバースクエアNo.3
1箱(300本)
8,298 税込9,128
当日出荷

ねじの呼びM4 山数18 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85 表面処理ダクロ 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(500個)ほか
5,698 税込6,268
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS410 十字穴番号2 表面処理ダクロ 頭部形状バインド 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
5,498 税込6,048
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ねじの呼びM3 山数24 長さ(mm)8 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.00/(最小)2.90 表面処理ダクロ 頭部形状バインド 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6.3 寸法k+f(mm)1.9
1箱(2000個)
23,980 税込26,378
9日以内出荷

材質SUS410 十字穴番号2 表面処理ダクロ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
5,698 税込6,268
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質SUS410 十字穴番号2 表面処理ダクロ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(500個)ほか
5,298 税込5,828
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85 表面処理ダクロ 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(500個)ほか
5,498 税込6,048
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ダクロ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
4,598 税込5,058
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじの呼びM4.5 長さ(mm)25 頭部形状六角アプセット 材質 穴の形状十字穴 表面処理ダクロ
1箱(500個)
6,598 税込7,258
8日以内出荷

材質 十字穴番号2 表面処理ダクロ 頭部形状 穴の形状十字穴
1箱(600個)ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

材質 十字穴番号2 表面処理ダクロ 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1箱(700個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数16 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理ダクロ 頭部形状トラス小頭 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1
1箱(400個)ほか
3,898 税込4,288
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数16 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理ダクロ 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9.4
1箱(400個)ほか
3,598 税込3,958
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)10 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理ダクロ 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)9.4
1箱(1000個)
27,980 税込30,778
9日以内出荷

ねじの呼びM4 山数18 長さ(mm)10 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85 表面処理ダクロ 頭部形状バインド 寸法M(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)8.3 寸法k+f(mm)2.5
1箱(1000個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

ねじの呼びM4 山数18 長さ(mm)10 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85 表面処理ダクロ 頭部形状ナベ 寸法K(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1箱(1000個)
7,798 税込8,578
翌日出荷

頭部形状トラス 材質 穴の形状十字穴 表面処理ダクロ
1箱(600個)ほか
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85 表面処理ダクロ 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1200個)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじの呼びM4 山数18 長さ(mm)10 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85 表面処理ダクロ 頭部形状トラス 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1000個)
8,998 税込9,898
翌日出荷

材質 十字穴番号2 表面処理ダクロ 頭部形状トラス 穴の形状十字穴
1箱(1200個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)