絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(18)
  • 若井産業(11)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(11)
  • シネジック(4)
  • ファスリンク(3)
  • KNフジニッテイ(3)
  • ヤマヒロ(3)
  • 八尾製鋲(3)
  • TRUSCO(1)
  • ノーブランド(1)
  • アムハード小西(1)
  • 東日本パワーファスニング(1)
ねじの呼び
  • 4.2mm(1)
  • 8.2mm(1)
  • M3.5(27)
  • M3.8(6)
  • M3.9(2)
  • M4(1)
  • M4.2(8)
  • M4.5(1)
長さ(mm)
  • 41
  • 5(405)
  • 6(793)
  • 8(1,099)
  • 10(1,267)
  • 12(1,287)
  • 14(766)
  • 15(486)
  • 16(1,338)
  • 18(565)
  • 20(1,358)
  • 22(325)
  • 25(1,292)
  • 30(989)
  • 32(339)
  • 35(788)
  • 40(782)
  • 45(651)
  • 50(718)
  • 60(447)
  • 65(331)
頭部形状
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(13)
  • SUS410(3)
  • 鉄すべて(41)
  • SWCH18A(1)
  • SWRCH(2)
取付穴形状
取付穴形状
ピン十字穴(1)
ピン十字穴
表面処理
  • 3価ブラック(4)
  • 3価ホワイト(5)
  • 3価ユニクロ(3)
  • その他(1)
  • カラー(1)
  • ノンクローム(1)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(19)
  • ラスパート(1)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.6(2)
  • 1.5(2)
0.6・1.5
ねじ穴寸法
  • No.2(1)
No.2
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭ファスリンク(9件のレビュー)
949税込1,044
1箱(500本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス ラッパ カラー頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538特価
1袋(103本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
プレミアム軽天ビス フレキ付 ファスリンクプレミアム軽天ビス フレキ付ファスリンク(5件のレビュー)
959税込1,055
1箱(500本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
プレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) ファスリンクプレミアム軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)ファスリンク(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(500本)
当日出荷
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(600本)ほか
当日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ラスパート処理なので耐薬品・耐食性に優れています。仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。ラッパ頭は、ボードに埋まった時の接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途壁や天井の石膏ボードに。
軽天ビス ラッパ頭 カラー(白) KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭 カラー(白)KNフジニッテイ(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(500本)
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
軽天ビス ラッパ頭 KNフジニッテイ軽天ビス ラッパ頭KNフジニッテイ(5件のレビュー)
729税込802
1箱(500本)
当日出荷から5日以内出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天ビス カラーフレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)
489税込538
1袋(103本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
軽天ビス フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
379税込417
1袋(109本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(400個)
当日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
399税込439
1袋(109本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
コンフィット 東日本パワーファスニングコンフィット東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
549税込604
1パック(100本)
当日出荷
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ ドライウォール・ワンタッチ (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。 内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。 薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。 表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。 ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。 ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410寸法S(mm)全ネジ
パーチクルボードビス 若井産業パーチクルボードビス若井産業
1,198税込1,318
1箱(500本)
当日出荷
表層材へ頭部がしっかり沈み込むフレキ形状の頭部 下地を引き寄せ、締結時の板浮きを抑制する半ねじ構造 鋭い先端、粗目のねじ山で従来のコーススレッドフレキギねじよりすばやく入る
用途乾式遮音二重床システム用材質十字穴番号No.2ねじ長さ(mm)20表面処理3価ユニクロ頭部形状穴の形状ピン十字穴ねじ径(Φmm)3.8頭径(mm)7.5
軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
649税込714
1袋(43本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
軽天ビス ラッパ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
579税込637
1袋(43本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
ステンレス コーススレッド ラッパ 若井産業ステンレス コーススレッド ラッパ若井産業
3,500税込3,850
1箱(500本)
当日出荷から8日以内出荷
材質SUS410
軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付KNフジニッテイ(2件のレビュー)
799税込879
1箱(500本)
当日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
軽天一発ビス フレキ 若井産業軽天一発ビス フレキ若井産業
1,698税込1,868
1箱(500本)
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
軽天一発ビス ラッパ 若井産業軽天一発ビス ラッパ若井産業
1,598税込1,758
1箱(500本)
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
錐込隊長(SUS410)(小箱) アムハード小西錐込隊長(SUS410)(小箱)アムハード小西(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(400本)
当日出荷
材質SUS410
コースフレキ 赤箱 小箱 若井産業コースフレキ 赤箱 小箱若井産業
1,298税込1,428
1箱(500本)
6日以内出荷
木材に潜り込むフレキ頭のコーススレッド
材質表面処理ユニクロ
HC 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
719税込791
1パック
当日出荷
施工性の良いコース形状です。 梨地頭。
用途壁や天井の石膏ボードに。ねじの呼びM3.9呼び径(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2材質/処理SWRCH22A/ラスパート
(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱) ヤマヒロ(+)軽天ビス(ドライウォール)モドトラス(鉄/ユニクロ)(小箱)ヤマヒロ
4,298税込4,728
1箱(400個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,498税込4,948
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト
石こうボードビス ハイ&ロー 若井産業石こうボードビス ハイ&ロー若井産業
3,334税込3,667
1箱(1400本)
4日以内出荷
用途せっこうボード+木材ねじ径(mm)3.8頭径(Φmm)8.3頭部形状ラッパD-8
軽天一発ビス ラッパ カラー白 若井産業軽天一発ビス ラッパ カラー白若井産業
3,398税込3,738
1箱(500本)
6日以内出荷から7日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
4,298税込4,728
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM4.2ねじ長さS(mm)全ネジ材質表面処理3価ホワイト頭径D(Φmm)10.5
ドライウォール(鉄/ユニクローム) 皿頭 ノーブランドドライウォール(鉄/ユニクローム) 皿頭ノーブランド(1件のレビュー)
499税込549
1パック(70本)
3日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム
コースウッド 小箱(鉄/クロメート) シネジックコースウッド 小箱(鉄/クロメート)シネジック
1,570税込1,727
1箱(500本)
5日以内出荷
スムーズな打ち込みやビス折れの防止、ドライバービットのフィット感にこだわった製品です。引抜強度は釘の10倍以上、抜き取り・打ち直しも容易で様々な接合にお使いいただけます。
用途造作工事などの木材接合に。材質鉄/クロメートめっきビット十字ビット NO.2
半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)半ねじ コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
491税込540
1箱(98本)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。材質表面処理ユニクロ
軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック 若井産業軽天タッピング ラッパ ハーフバリューパック若井産業
1,431税込1,574
1箱(75本×5パック)
4日以内出荷
用途軽量鉄骨材材質頭部形状ラッパ頭仕上ユニクロ
ステンレス コースフレキ 化粧箱 若井産業ステンレス コースフレキ 化粧箱若井産業
2,598税込2,858
1箱(140本)
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS410
カラー石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,190税込2,409
1箱(600本)
当日出荷から翌々日出荷
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。材質スチール表面処理ノンクロム塗装線径(Φmm)3.9頭径(mm)8.2
軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/3価ユニクロ)(小箱) 大阪魂軽天ビスラッパ(ドライウォール)(鉄/3価ユニクロ)(小箱)大阪魂
2,898税込3,188
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ユニクロ
(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスラッパ(ドライウォール・ワンタッチ)(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ブラック
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
4,798税込5,278
1箱(400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ねじの呼びM4.2ねじ長さS(mm)全ネジ材質表面処理3価ブラック頭径D(Φmm)10.5
ドライウォール TRUSCOドライウォールTRUSCO(1件のレビュー)
669税込736
1パック(70個)
当日出荷
用途木材用適合ドライバー(+)NO.2材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム
万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート) シネジック万能ビス 笠 小箱(鉄/クロメート)シネジック
3,990税込4,389
1箱(500本)
5日以内出荷
高いねじ山と低いねじ山が交互に並んでいるので硬い木材や薄い鋼板にもしっかりと効きます。貫通力と木割れ防止に優れた先端がスムーズな施工を実現します。
用途長押し、回り縁等の堅木接合に。種別半ねじ材質鉄/クロメートめっき頭部径(Φmm)10.2ビット十字ビット NO.2ねじの呼び4.2mm頭部
コースウッド 小箱(ステンレス) シネジックコースウッド 小箱(ステンレス)シネジック
5,360税込5,896
1箱(500本)
5日以内出荷
コースウッドの多用性にステンレスのサビにくさをプラスした製品です。素材は耐食性と強度のバランスが良いSUS410です。
用途水回りや湿気が多い場所の木材接合に。材質ステンレス/SUS410ビット十字ビット NO.2RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじ