絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(20)
  • TRUSCO(6)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
  • サンコーテクノ(3)
  • 八幡ねじ(3)
  • 若井産業(2)
ねじの呼び
  • M3.5(5)
  • M3.8(2)
  • M4(22)
  • M5(17)
  • M5.5(1)
  • M6(9)
  • M8(1)
長さ(mm)
  • 45
  • 6(31)
  • 8(50)
  • 10(62)
  • 12(72)
  • 14(20)
  • 16(81)
  • 20(91)
  • 22(13)
  • 25(117)
  • 30(62)
  • 32(46)
  • 35(49)
  • 38(22)
  • 40(45)
  • 41(21)
  • 50(51)
  • 60(29)
  • 65(25)
  • 75(25)
頭部形状
頭部形状
なべ(10)
頭部形状
トラス(8)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角アプセット(1)
頭部形状
(9)
材質
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(13)
  • SUS305(1)
  • SUS305J1(1)
  • SUS410(2)
  • SUSXM7(3)
  • 鉄すべて(20)
  • SWCH(2)
  • SWCH18A(2)
  • SWRCH(1)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(2)
取付穴形状
十字穴(24)
プラスマイナス・十字穴
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 3価ホワイト(1)
  • つや消し黒(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(8)
  • ラスパート(5)
  • 亜鉛メッキ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
3価クロメート・3価ホワイト・つや消し黒・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・黒亜鉛・黒染め
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.41(18山)(2)
  • 1.58(16山)(2)
  • 2.11(12山)(1)
1.41(18山)・1.58(16山)・2.11(12山)
ねじ穴寸法
  • No.2(15)
  • No.3(7)
No.2・No.3
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527特価
1パック(11個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
549税込604
1パック(55個)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(46件のレビュー)
499税込549
1パック(23個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(46件のレビュー)
519税込571
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(28件のレビュー)
499税込549
1パック(40個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(66件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
コンクリートビス(さら)NP 八幡ねじコンクリートビス(さら)NP八幡ねじ(10件のレビュー)
559税込615
1パック(100本)ほか
当日出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
皿頭タッピングねじ(ステンレス) TRUSCO皿頭タッピングねじ(ステンレス)TRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1パック(30個)ほか
当日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂トラス頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(36件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
形状トラス頭表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴材質/処理鉄/ユニクローム
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
2,698税込2,968
1箱(500個)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(40件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(25個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(6個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(40個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1箱(450個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(250個)
当日出荷から翌々日出荷
材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状穴の形状十字穴
コンパネビス 若井産業コンパネビス若井産業(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(450本)
当日出荷
パテ乗りしやすい梨地頭。 毛羽立ちを抑えて沈み込む特殊フレキ。 取付物を固定する首下ねじ。 板浮きを抑制するスムース部。
用途床暖房等の捨て貼り合板に。クッションフロアー等の下地合板に。クロス等の下地合板に。リフォームのお供に。ねじの呼びM3.8呼び径3.8材質頭径(Φmm)7.5表面処理亜鉛メッキ+樹脂系塗装
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付BRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)六角アプセットタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(10件のレビュー)
539税込593特価
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
739税込813
1パック(55個)
当日出荷
用途金属素材用頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム穴の形状十字穴表面処理ユニクロームJIS規格JIS B 1122規格品
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)
当日出荷
頭部形状丸皿材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2
デッキスレンダービス 若井産業デッキスレンダービス若井産業(17件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(100本)
当日出荷
硬質デッキ材にも下穴なしで打ち込める!
ねじの呼び5.5付属品六角軸四角ビット#3×1本材質SUS305J1表面処理ブロンズ頭部径(Φmm)9.5
PCケースコンクリートビスさら 八幡ねじPCケースコンクリートビスさら八幡ねじ
1,998税込2,198
1ケース(300本)
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質表面処理ラスパート
Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。材質表面処理ラスパートシルバー
コンクリートビス(なべ)NP 八幡ねじコンクリートビス(なべ)NP八幡ねじ(1件のレビュー)
739税込813
1パック(100本)
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
ナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト) TRUSCOナベ頭タッピングネジ(三価ホワイト)TRUSCO(1件のレビュー)
659税込725
1パック(15個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種ガイド付・BRP形 G=20 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス十字穴番号2頭部形状ナベ寸法G(mm)20穴の形状十字穴
ALCドライブ皿頭(ステンレス)(小箱) サンコーテクノALCドライブ皿頭(ステンレス)(小箱)サンコーテクノ
4,298税込4,728
1箱(100個)
当日出荷
材質ステンレス頭部形状
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(200個)
当日出荷から翌々日出荷
頭部のみ艶消し黒色塗装を施しています。
材質ステンレス表面処理つや消し黒十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
HC ステンレス樋受金具専用ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステンレス樋受金具専用ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,998税込2,198
1パック(80本)
当日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・パシペート線径(mm)3.5
ノンクロムラスパート コンパネビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ノンクロムラスパート コンパネビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,798税込1,978
1箱(450本)
当日出荷
リング付きスクリュー加工と変則ピッチで板浮き解消。フレキ6枚刃の効果で頭浮き解消。環境を配慮したノンクロムラスパート処理(環境対応、高防錆性表面処理)仕上げ後のパテのりの良い梨地頭。
用途コンパネ・合板などに。
(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド・ネック付BNRP形 G=5 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)ナベタッピンねじ 2種ガイド・ネック付BNRP形 G=5 (ステンレス)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状プラスマイナス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4/(最小)3.85寸法G(mm)5寸法k(mm)2.6寸法m(mm)4.2寸法dk(mm)7
HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC ステンレス樋受金具専用ビス ブロンズダイドーハント(旧:大同製鋲所)
2,198税込2,418
1パック(80本)
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質SUS410・ブロンズブロンズ線径(mm)3.5
半ねじ コーススレッド ラッパ頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)半ねじ コーススレッド ラッパ頭ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
513税込564
1箱(88本)
当日出荷から4日以内出荷
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。材質表面処理ユニクロ
HC 樋受金具専用ビス(パワートイラー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 樋受金具専用ビス(パワートイラー)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,298税込1,428
1パック(80本)
当日出荷から翌々日出荷
鉄・ステンレス・ステンレスブロンズの3種類のラインナップ。
用途樋受金具の取り付けに最適。ねじの呼びM3.5材質鉄・ラスパート線径(mm)3.5
タッピングねじ