タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質鉄
表面処理三価メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
寸法D(mm)7
長さ(mm)25
寸法S(mm)全ねじ
材質ステンレス
頭部形状皿
1箱(200個)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバーNo.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)14
ねじの呼びM4
材質鉄
表面処理三価ユニクロ
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)6
頭部形状皿
1箱(1000個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ0.7
寸法dk(Φmm)9.6
ドリル径(Φmm)3.4
材質SUS410
頭部形状なべ
寸法K(mm)3
材質SUSXM7
寸法D(mm)(最大)3.05/(最小)2.93
寸法C(mm)(最大)3.15/(最小)3.03
頭部形状ナベ
寸法I(mm)0.85
寸法k(mm)2
穴の形状TRXタンパーPタイプ
寸法dk(mm)5.5
ドライブサイズT10
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
小ねじと同じピッチ、タッピングで一番細かく、先端が少し絞っていて1/4カットしています。カット部が相手材を削る刃の役割をします。主に構造用鋼、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)M4
頭部厚(mm)2.75
頭部径(Φmm)7
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部がナベ頭でワッシャーが一体型になっています。ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。小ねじと同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)14
ねじの呼びM4
材質SUS410
表面処理生地(または標準)
ねじピッチ(mm)0.7
寸法d(mm)3.9
寸法D(mm)6
1箱(1000本)
¥5,398
税込¥5,938
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)12
材質鉄
種類I=3(SW(+)ISOW組込)
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
1箱(900個)
¥13,980
税込¥15,378
9日以内出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)12
材質鉄
種類I=3(SW(+)ISOW組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
1箱(900個)
¥12,980
税込¥14,278
8日以内出荷
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
表面処理三価ステンコート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
表面処理ノンクロームホワイト
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
表面処理ノンクロームブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
表面処理ニッケル
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質鉄
種類P=3(SW+JISW組込)
表面処理クローム
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
色黒
種類P=3(SW+JISW組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理三価ステンコート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理亜鉛黒
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質鉄
種類P=2(SW組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
1
2
3
次へ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
タッピングねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。