タッピングねじ :「木用」の検索結果
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
関連キーワード
用途せっこうボード+木材
材質鉄
全長(mm)28
色シルバー
ねじ長さ(mm)23
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)8
ねじ(mm)23
1箱(240本×5パック)
¥3,200
税込¥3,520
5日以内出荷
大きな頭でしっかり押さえる。木割れしにくい先端形状。メーカーコーススレッドフレキとの比較
用途金具+木材
材質鉄
色シルバー
ねじ径(mm)4
頭径(Φmm)9.8
根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3)
沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
用途木製の根太を大引きに締結する。
材質三価ユニクロ
付属品専用ビット(四角No.3)
呼び径(mm)5
頭径(Φmm)9.5
ねじ部長さ(mm)38
1パック(100本)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。
ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。
断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。
四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します)
垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます)
ねじの呼びM6
呼び径(mm)6.0
材質鉄
頭径(Φmm)11.2
表面処理ディスゴ
頭部形状四角穴
〇木割れ防止の特殊先端形状を採用。〇特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に軽減。〇四角ビット採用により、ビット外れを軽減
用途胴縁材+断熱材+柱
材質鉄
色シルバー
ねじ長さ(mm)60
ねじ径(mm)6
頭径(Φmm)11.3
ねじ(mm)60
穴の形状四角穴
ドライブサイズNo.3
雨樋受け金具+木下地
釘穴にも使用可能な細軸タイプ
用途木下地への雨どい金具の取り付け
ねじの呼びM3.6
呼び径(mm)3.6
特殊先端形状で食いつきやすい! 木割れしにくい!
四角ビット(スクエア No.3) 採用でビットが外れにくい! 打ち込みが安定しやすい!
用途木下地用
全長(mm)55
ねじ長さ(mm)53
ねじ径(Φmm)7
1箱(100本)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
焼杉板に馴染む、網目頭。
木割れしにくい先端カット。
表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35
仕上つや消黒
タイプ網目頭
ねじ頭径(mm)6
1箱(500本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用
呼び寸法4.0
長さ(mm)40
材質鉄
頭部形状平
ビス先の広角刃(160°カット)で、硬質・軟質材の繊維を鋭くカット。食い付きも良く、無理の無い打ち込み、締め込みが可能。木割れを防ぎ、頭飛びも解消する優れた機能性、作業性を実現しました。
材質/処理クロメート/メッキ処理
特殊先端形状により、胴縁材端部でも木割れを大幅に解消!
四角ビット採用により、ビット外れを強く防止!
用途土蔵等の改修工事に
断熱パネル材の取り付け
垂木などの厚物木材の取り付け
大引きと根太の締め付け
ねじ径(Φmm)6
頭部形状皿
ねじ長さ(mm)60
材質鉄
頭径(mm)11.3
色シルバー
〇木割れ軽減の特殊先端形状を採用。〇太いねじ山で金具をガッチリ締結。〇端部で割れにくい特殊先端形状を採用
用途樋受け金具+窯業系破風板+木材
材質鉄
色シルバー
ねじ長さ(mm)41
ねじ径(mm)4.2
頭径(Φmm)11
ねじ(mm)41
目立ちにくいヒラシンワッシャー形状
用途耐火野地板下地用・木下地用として
材質鉄
仕様三価ユニクロ
頭径D(Φmm)10
〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。おもに幅45mmの角スタッド材や、。木スタッド材同士の締結に
材質鉄
全長(mm)65
ねじ長さ(mm)45
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)7
仕上ユニクロ
ねじ(mm)45
1箱(60本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。おもに幅40mm・45mmの角スタッド材同士、。木スタッド材への締結に
材質鉄
全長(mm)58
ねじ長さ(mm)45
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)7
仕上ユニクロ
ねじ(mm)45
1箱(70本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
用途軽鉄下地用
ねじの呼びM3.5
頭径D(Φmm)8
材質ステンレス(SUS410)
径(Φmm)3.5
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。
ねじの呼びM3.8
呼び径3.8
ねじ部長さ(mm)45
ねじ頭径(mm)7
材質鉄/三価ユニクロ
表面処理三価ユニクロ
〇角スタッド同士の溶接不要!。〇ねじ施工前の下穴不要!
用途角スタッド+角スタッド・木スタッド。幅20mm・幅25mmの角スタッド材の締結等に
材質鉄
全長(mm)51
ねじ長さ(mm)45
ねじ径(mm)3.8
頭径(Φmm)7
仕上ユニクロ
ねじ(mm)45
1箱(80本×5パック)
¥2,954
税込¥3,249
5日以内出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
タッピングねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。