タッピングねじ :「板厚」の検索結果

タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4 呼び径4 全長(mm)14 ねじ部長さ(mm)12 ねじ頭径(mm)6 適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね) 表面処理三価ユニクロ
1箱(1000本)
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部厚0.9mmの薄型頭。
用途水切り+サイディング止め。 吊り子止め、その他様々な用途に。 ねじの呼び5 材質 適合板厚(mm)1.6~4.5 表面処理三価ユニクロ 頭部厚(mm)0.9 頭部径(Φmm)10
1箱(200本)ほか
2,898 税込3,188
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。
材質(ねじ部)鉄+樹脂 仕様三価ユニクロ 適合板厚(mm)1.6~4.5 材質(パッキング)塩ビ
1箱(120本)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

頭部⇒意匠性に優れた樹脂性。
材質(ねじ部)鉄+樹脂 仕様三価ユニクロ 適合板厚(mm)1.6~4.5 材質(パッキング)塩ビ
1箱(150本)ほか
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

施工しやすい六角頭 リーマの効果で板浮きしにくい
材質 全長(mm)45 タイプ半ねじ ねじ長さ(mm)35 働き長さ(mm)29 適合板厚(mm)2.3~6 表面処理3価ユニクロ 頭部形状六角 ねじ径(Φmm)6
1箱(150本)
3,998 税込4,398
6日以内出荷

若井産業H鋼ダンバ
材質 全長(mm)38 ねじ長さ(mm)38 働き長さ(mm)13 適合板厚(mm)6~12 表面処理3価ユニクロ 頭部形状六角 材質(キャップ)SUS304 ねじ径(Φmm)5.5
1箱(200本)
13,980 税込15,378
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング