タッピングねじ :「木用」の検索結果

タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)半ねじ コーススレッド ラッパ頭
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(68本)ほか
487 税込536
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端足割れ加工が木材を切削し、木材に対する抵抗を軽減します。らくに施工できます。
トラスコ品番849-8769 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 全長(mm)125 タイプ半ねじ 寸法d(mm)5.1 箱入数約70本 頭部径dk(mm)9.7 ねじ部長さ(mm)60
1箱(70本)
1,398 税込1,538
翌々日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)タッピングねじ 頭白 木・薄鉄板用
ピッタリサポート専用タッピングねじ(木・薄鉄板兼用)。
用途電動ドライバー用。8本入り。 頭白 長さL(mm)25 呼称(mm)ねじ:4.5
1袋(10本)
199 税込219
当日出荷

フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に 材質スチール
1箱(360本)ほか
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)強硬突破!ビス
先端の足割れ加工やローレット加工などを施すことで引抜強度がアップしました。集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能なビスの最高傑作です。
用途堅木用 トラスコ品番849-8796 材質スチール、表面処理:クロメートメッキ 全長(mm)25 (頭部)ゴールド タイプ(ローレット)1段 寸法d(mm)4.2 表面処理クロメートメッキ 刃先足割 適合ドライバープラスNo.2 頭部径dk(mm)8.2 ねじ部長さ(mm)17
1箱(470本)
1,198 税込1,318
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)VP 強硬突破ビス
先端足割れ加工、フレキ頭、胴部のローレットにより引抜強度アップしています。 集成材・乾燥材・硬質板にも楽々打込み可能です。
用途堅木用 材質/仕上スチール/クロメート 寸法d(mm)4.2
1袋(58本)ほか
339 税込373
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)プレミア断熱ビス
特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス 材質スチール 線径(Φmm)6 頭径(mm)12
1袋(15本)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング