ねじの呼びM4
山数16
材質鉄
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
表面処理クロメート
頭部形状トラス小頭
寸法K(mm)2.2
寸法m(mm)3.9
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8.1
材質/仕上鉄/ユニクローム
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUS304)
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
頭部形状トラス
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法k(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
寸法dk(mm)9.4
軽天ビスまたの名をドライウォールと言います。
内装工事で天井用の石膏ボードと薄鉄板を締結させます。
薄鉄板といっても0.8mm~1.0mmの厚みに下穴無しで使用する為に、ねじが摩滅しない目的で焼入処理を施しています。
表面硬さ・芯部硬さを厳しく管理する必要があり、木と木の締結目的のコーススレッドの焼入よりきっちり処理します。
ねじ部は、二条ねじでコーススレッドの2倍の16山です。
ピッチは半分です。頭部ラッパ形状が基本です。
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
用途天井用の石膏ボード(化粧ボード)+薄鉄板
材質SUS410
寸法S(mm)全ネジ
寸法D(mm)7
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
タッピングねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。