タッピングねじ :「(+)タイトフレーム用ビス」の検索結果

タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びM6 ねじピッチ(mm)1 長さ(mm)70 材質 十字穴番号3 寸法H(mm)3.4 寸法D(Φmm)16 表面処理3価ユニクロ
1箱(100個)
6,098 税込6,708
3日以内出荷

ねじの呼びM6 山数15 材質 十字穴番号3 寸法H(mm)3.4 ねじ長さ(mm)45 寸法D(Φmm)16
1箱(100個)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)