絞り込み
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.33(19山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: タッピングねじ

タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
特価
本日1月19日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,027件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4x20mm タッピングビス エスコ4x20mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(110本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-420全長(mm)20質量(g)161
(+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)ワッシャーヘッド頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
489税込538
1パック(139本)ほか
翌々日出荷
ナベ頭にワッシャーを付けたような形状で座面積が広く確保できるタッピンねじ1種です。
用途座面積を広くとる施工に。材質鉄/ユニクロめっき十字穴番号2頭部形状ナベワッシャーヘッド穴の形状十字穴
軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ 若井産業軽鉄用RS 4x14 三価ユニクロ若井産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(1000本)
当日出荷
無溶接工法に最適。火花を出せない現場(溶接不可の現場)で軽鉄材(ランナーとスタッド)を締結できます。 下地にピッタリ納まりやすい頭部形状。 ビスこけしにくいジャストフィットのビット穴。
ねじの呼びM4呼び径4全長(mm)14ねじ部長さ(mm)12ねじ頭径(mm)6適合板厚(mm)合計1.2まで(薄鋼板+薄鋼板:各鋼板板厚0.6mmまでの2枚重ね)表面処理三価ユニクロ
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1箱(170個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理クロメート
HP 黒タッピング 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 黒タッピング 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(18本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(黒色クロメート)
ナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パック TRUSCOナベ頭タッピングねじ ステンレス 少量パックTRUSCO
349税込384
1袋(10本)ほか
当日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質ステンレス
コンフィット 東日本パワーファスニングコンフィット東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
379税込417
1パック(50本)ほか
当日出荷
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱) 大阪魂LIVEシンワッシャー(荒目)(鉄/三価ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1箱(250個)ほか
当日出荷から翌日出荷
表面処理三価ユニクロ仕様ビット番号:2番材質種類LIVEシンワッシャー
(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)皿 小頭D=7タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状皿小頭寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)7寸法k+f(mm)2.1
HP ユニクロ タッピング 皿 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ タッピング 皿ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロメッキ)
軽天ビス フレキ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス フレキ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
589税込648
1袋(30本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2頭径(mm)7
イエロービス 箱入 ウイングイエロービス 箱入ウイング
2,698税込2,968
1箱(500本)
当日出荷
内装業の必需品 石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に最適。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,500税込3,850
1箱(500個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状皿小頭材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2
(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)超低頭タッピングねじ 1種A形 (鉄/ブロンズめっき)(パック品)OHSATO(大里)
449税込494
1パック(35本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。材質鉄/ブロンズめっき十字穴番号2頭部形状極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
アメラスクリュー ドリルツキ サンコーテクノアメラスクリュー ドリルツキサンコーテクノ
2,998税込3,298
1パック(70本)ほか
当日出荷
押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品ですRoHS指令(10物質対応)対応
『強硬突破!』ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)『強硬突破!』ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(360本)ほか
当日出荷
フレキヘッド、ローレット加工、コースねじ、足割れ加工の4つの特徴が堅い木に対して負担を軽減し打ち込みやすい。
用途集成材などの堅い木に材質スチール
カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
458税込504
1袋(55個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部形状トラス表面処理ユニクロ
(+)ナベタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 3種溝付きC-1形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
269税込296特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
4x30mm タッピングビス エスコ4x30mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(80本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-430全長(mm)30質量(g)169
ステンレス万能ビス ブラック プラケース入 ウイングステンレス万能ビス ブラック プラケース入ウイング
980税込1,078
1パック(70本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
HP 黒タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 黒タッピング 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
149税込164
1パック(8本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(黒色クロメート)
シルバービス〈プラケース入〉ステンレス座付 ウイングシルバービス〈プラケース入〉ステンレス座付ウイング(1件のレビュー)
849税込934
1箱(50本)ほか
当日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理パシペート穴の形状十字穴2番下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
シルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラ ウイングシルバービス〈プラケース入〉ステンレスサラウイング
849税込934
1箱(40本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)
219税込241
1パック(12本)ほか
当日出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質スチール、ニッケル適合ドライバー2
皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パック TRUSCO皿頭タッピングねじ ユニクロ 少量パックTRUSCO
269税込296
1袋(50本)ほか
当日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
なべ頭タッピングねじ 三価白 少量パック TRUSCOなべ頭タッピングねじ 三価白 少量パックTRUSCO
259税込285
1袋(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(120個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状材質穴の形状TRX表面処理ユニクロ
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 2種溝付きB-1形 (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
159税込175特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
木工ビス〈箱入〉 ウイング木工ビス〈箱入〉ウイング
1,398税込1,538
1箱(560本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強度・作業性に優れる日本製コーススレッド
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ALCビス 箱入 ウイングALCビス 箱入ウイング(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(180本)ほか
当日出荷
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。材質表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
サイディング用ビス プラケース入 ウイングサイディング用ビス プラケース入ウイング(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100本)
当日出荷
サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
角スタッド一発ビス 若井産業角スタッド一発ビス若井産業(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(300本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
角スタッド同士の溶接不要。ねじ施工前の下穴不要。
用途角スタッド材+角スタッド材の敵血。角スタッド材+木スタッド材の締結。ねじの呼びM3.8呼び径3.8ねじ部長さ(mm)45ねじ頭径(mm)7材質鉄/三価ユニクロ表面処理三価ユニクロ
錐込隊長(SUS410)(小箱) アムハード小西錐込隊長(SUS410)(小箱)アムハード小西(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(100本)ほか
当日出荷
材質SUS410
軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付KNフジニッテイ(2件のレビュー)
799税込879
1箱(500本)ほか
当日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
189税込208特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(12本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質スチール表面処理ニッケル適合ドライバー2
HP ステンレス タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス タッピング 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(12本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
タッピングねじ