絞り込み
ねじの呼び
- M3.5(5)
長さ(mm)
- 20(1)
- 22(3)
- 25(1)
- 32(3)
- 41(1)
頭部形状

なべ(1)
材質
- ステンレス(2)
- 鉄(3)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- カラー(1)
- ユニクロ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.5
- 0.35(72山)(6)
- 0.4(9)
- 0.45(56山)(13)
- 0.5(74)
- 0.6(11)
- 0.63(40山)(117)
- 0.7(36山)(113)
- 0.79(32山)(210)
- 0.8(37)
- 0.9(28山)(265)
- 1(23)
- 1.05(24山)(592)
- 1.1(12)
- 1.27(20山)(166)
- 1.41(18山)(631)
- 1.58(16山)(746)
- 1.81(14山)(274)
- 2.11(12山)(323)
- 2.54(10山)(224)
- 2.82(9山)(122)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
- ヤマヒロ(5)
ヤマヒロ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。

ドライウォール ユニクロ ナベ
ヤマヒロ¥3,898~税込¥4,288~1箱(1000個)ほか3日以内出荷ねじ径d3.5頭部形状ナベ材質鉄仕様クロムフリーねじ長さS(mm)全ねじねじピッチp(mm)1.5頭径D(Φmm)6.7頭高さH(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビスラッパ(小頭D=7)K2(鉄/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)
ヤマヒロ¥3,998税込¥4,3981箱(1000個)翌々日出荷ねじの呼びM3.5ねじピッチ(mm)1.5長さ(mm)22材質鉄寸法H(mm)4.5寸法d(mm)3.5寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)
軽天ビスラッパ(小頭D=7)K2(鉄/ユニクロ)(小箱)
ヤマヒロ¥3,098税込¥3,4081箱(1000個)翌々日出荷ねじの呼びM3.5ねじピッチ(mm)1.5長さ(mm)22材質鉄寸法H(mm)4.5寸法d(mm)3.5寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)7表面処理ユニクロ