絞り込み
取付穴形状
LH・ピン6ロブ・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・つや消し黒・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ダクロタイズド・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.1・1.27(20山)・1.33(19山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・2.82(9山)・その他・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
No.1・No.2・No.3・T10・T20・T25・T30・T40
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: タッピングねじ

タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
3,036件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ALCビス 箱入 ウイングALCビス 箱入ウイング(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(180本)ほか
当日出荷
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。材質表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
軽天ビス フレキ付 KNフジニッテイ軽天ビス フレキ付KNフジニッテイ(2件のレビュー)
799税込879
1箱(500本)ほか
当日出荷
軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
頭径(Φmm)7材質表面処理ユニクローム仕上ユニクロ
(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)万能ビスラッパ(ナゲシビス) (SUS410)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
189税込208特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。 コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。 先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。 保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。 一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材材質SUS410
4x16mm タッピングビス エスコ4x16mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(120本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-416全長(mm)16質量(g)約149
ニッケル 超低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ニッケル 超低頭タッピングダイドーハント(旧:大同製鋲所)
199税込219
1パック(12本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質スチール表面処理ニッケル適合ドライバー2
HP ステンレス タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス タッピング 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
189税込208
1パック(20本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
石膏ボード用ビス 木下地用 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)石膏ボード用ビス 木下地用 2FシリーズBEAVER(ビーバー)(2件のレビュー)
149税込164
1パック(21個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
建築金物シリーズのビスです。
GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE 一気通貫ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)
1,298税込1,428
1箱(100本)ほか
翌々日出荷
SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS410長さ(mm)135ステンレス
仕上ビス プラケース入 ブロンズ ウイング仕上ビス プラケース入 ブロンズウイング(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(175本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。1パックに#1ビット1本入。
材質表面処理ブロンズラスパート穴の形状十字穴1番
三価 タップタイトねじSナベ OHSATO(大里)三価 タップタイトねじSナベOHSATO(大里)(1件のレビュー)
119税込131
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状ナベ穴の形状十字穴材質表面処理三価メッキRoHS指令(10物質対応)対応
Pレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカーナベ PPVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
959税込1,055
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。材質表面処理ラスパートシルバー
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1箱(600個)ほか
翌日出荷から8日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理クロメート
(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1箱(1000個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(30個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
4x40mm タッピングビス エスコ4x40mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(63本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-440全長(mm)40質量(g)177
4x12mm タッピングビス エスコ4x12mm タッピングビスエスコ
770税込847
1個
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-412全長(mm)12質量(g)154
パネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ) シネジックパネリード鋼 小箱(鉄/プロイズ)シネジック
8,020税込8,822
1箱(50本)
5日以内出荷
パネリード鋼は構造金物止め用として高い強度を実現した製品です。強度はもちろんのこと、施工性も追及した設計になっており作業負担を軽減します。
用途中大規模木造建築の構造用金物留めに。材質厚さ(mm)【鋼材】~9.0表面処理プロイズ頭部径(Φmm)15.7ビットヘクスローブビット T-40ねじの呼び8mm
ユニクロ(+)Aサラ 大阪魂ユニクロ(+)Aサラ大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌日出荷から51日以内出荷
HP 石膏ボードビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 石膏ボードビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(28本)ほか
当日出荷
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理)寸法d(mm)3.9頭部径(Φmm)8.2
HP ユニクロ タッピング 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ タッピング 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。一般的な鍋頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ユニクロメッキ)
軽天一発ビス フレキ 若井産業軽天一発ビス フレキ若井産業
1,698税込1,868
1箱(500本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用材質表面処理ユニクロ頭径(mm)7
イエロービス プラケース入 ウイングイエロービス プラケース入ウイング
779税込857
1パック(80本)
当日出荷
石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。
用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
フラットヘッドビス プラケース入 ウイングフラットヘッドビス プラケース入ウイング
909税込1,000
1パック(80本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)10表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
軽天ビス ラッパ ステンレス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパ ステンレスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
369税込406
1袋(30本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。ステンレスにパシペート処理を施すことにより、防錆効果をUP。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!材質ステンレス(SUS-410)適合ドライバープラス#2
ウッドロングビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ウッドロングビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,398税込1,538
1袋(20本)ほか
当日出荷
ねじ部先端の特殊加工で下穴要らずの省施工。耐震リフォームにもCLT工法を始め、大規模化する木造建築物の様々な場面で活躍します。
用途中大規模、木造建築物の施工に。材質スチール線径(Φmm)8表面処理クロメート適合ドライバープラス#2
グッとビス シンワッシャー 若井産業グッとビス シンワッシャー若井産業
329税込362
1パック(6本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
特殊ハードコーティング採用(高い防錆力。すぐれた傷つき防止性)
用途ALC・コンクリート・ブロック・モルタル・レンガ・中空押出セメント板・木材への各種金具、木材、薄鋼板等の取り付けにねじの呼びM5
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(120個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状材質穴の形状TRX表面処理クロメート
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(200個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質表面処理3価ホワイト頭部形状穴の形状TRX
(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(700個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 3種溝なしC-0形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌日出荷
頭部形状トラス材質ステンレス穴の形状十字穴
4x50mm タッピングビス エスコ4x50mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(50本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-450全長(mm)50質量(g)168
4x25mm タッピングビス エスコ4x25mm タッピングビスエスコ(1件のレビュー)
770税込847
1パック(100本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-425全長(mm)25質量(g)177
HP ユニクロ タッピング トラス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ タッピング トラスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(8本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
スレンダー赤箱 徳用 若井産業スレンダー赤箱 徳用若井産業
1,798税込1,978
1箱(570本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質表面処理クロメート
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱) 八幡ねじマルチカットビスフレキ付 黒(小箱)八幡ねじ
979税込1,077
1箱(500本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。材質頭部形状穴の形状十字穴表面処理めっき、焼き付け塗装
ステンレスタッピング OHSATO(大里)ステンレスタッピングOHSATO(大里)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。白塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
焼杉板ねじ 若井産業焼杉板ねじ若井産業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(500本)
当日出荷
焼杉板に馴染む、網目頭。 木割れしにくい先端カット。 表面の毛羽立ち、沈み込みを抑え、面一にしやすい特殊形状。
ねじ寸法(mm)3.3×35仕上つや消黒タイプ網目頭ねじ頭径(mm)6
シンワッシャービス ウイングシンワッシャービスウイング(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(700本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)11表面処理三価クロメート穴の形状十字穴2番
ステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入 ウイングステンレス万能ビス フレキ付 プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1箱(90本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の万能ビス。硬い材料にスムーズネジを切る高い山低い山の2条ネジ。木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈むフレキ付頭。
材質ステンレスSUS410穴の形状十字穴2番
(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1箱(400個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状バインド穴の形状十字穴
タッピングねじ