タッピングねじ :「特殊ビス」の検索結果

タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(20個)ほか
409 税込450
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
469 税込516
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(700本)ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

驚異の食いつき!作業効率アップ! 驚異の食いつきの速さを実現する先端特殊形状。ビス打ち込み時にこけない。作業時間短縮。しっかり抑えが効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理三価クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(700本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

WAKAIのプロ向け軽天一発ビスシリーズ
用途軽量鉄骨下地用 材質 表面処理ユニクロ 頭径(mm)7
1箱(1000本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊先端加工でデッキ材に下穴なしで打ち込み可能。錆びに強い表面処理を施しています。
ねじ径(mm)5 材質SUS305J1
1箱(160個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4つの先端特殊カットによる内装ビスの進化版。 衝撃による頭浮や、相手木材の伸縮による板浮きを軽減します。
1箱(270本)ほか
639 税込703
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。
用途建築工事、DIY 付属品スクエアビット(#2) 1本付属 材質SUS410 長さ(mm)135 ステンレス
1箱(100本)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。 材質 表面処理三価クロメート ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 穴の形状十字穴2番
1パック(120本)ほか
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。不陸を解消する厚さ1mmのフラットヘッド。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。 材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)10 表面処理三価クロメート 穴の形状十字穴2番
1パック(120本)ほか
909 税込1,000
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止 ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 材質 表面処理クロメート
1袋(100本)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スッと入る特殊先端形状。ビスがこけない、滑らない、細かい切粉(鉄粉)がでない。しっかり抑えの効く、高さを抑えたシンワッシャーヘッド。さびに強いステンレスSUS410製。使い易い少量パック。
用途金属屋根、金属外壁の固定など木下地板金施工全般。 材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)11 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1パック(120本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

首下補強形状。頭飛びを最大限防止。 ダイヤカット付(ネジ山に入ったカット)高低2条ネジに先端先割カットをプラス。木割れの無い抜群に軽い打ち込み! ステンレス410製。 25mmのみ首下特殊形状。金具のビス穴・釘穴に完全フィット。
材質ステンレスSUS410 頭径(Φmm)9.5 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(500本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

若井産業ラックビス
特殊先端形状が木割れを防止します。ビス頭部の座面積が広く、しっかりとした保持力があります。
用途木製ラック組み立てに使用 呼び寸法4.0 長さ(mm)40 材質 頭部形状
1袋(8本)ほか
219 税込241
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SUS410ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ4.5mmタイプかつ先端特殊加工で抜群の進入力を誇ります!。下穴なしでも打ち込めるため、施工時間短縮も望めます。プロにも大好評の一気通貫ステンレスビス! フレキシブル頭ハイローネジ仕様、先端特殊加工維新力抜群です。徳用箱 10箱セット
用途建築工事、DIY 付属品スクエアビット(#2)1個につき 1本付属 材質SUS410 長さ(mm)295 ステンレス
1ケース(150本×10箱)ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング