タッピングねじ :「皿ネジ M4」の検索結果
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
関連キーワード
ねじの呼びM4
長さ(mm)16
頭部形状皿
材質鉄
穴の形状LR
表面処理亜鉛黒
仕様ライン穴の番号/LR-4
寸法K(mm)2.3
寸法dk(mm)8
1箱(1000個)
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
タッピングねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。