タッピングねじ :「w3 16 ネジ」の検索結果
タッピングねじとは、相手側の穴に雌ネジを立てながら締め付けを行うためのねじ。外見は木ネジに似ていますが、ねじ山の高さやピッチが異なり、またネジの強度が異なりますので誤使用に注意が必要です。タッピングねじの寸法・形状はJIS規格で決められており、標準部品として各種販売されています。締め付ける相手側の材質は、樹脂や金属板などで、あらかじめ穴加工が必要。使用時は、雌ネジを立てながら締め付けるために切粉が発生する事もあるので注意しましょう。
呼び径4
寸法d(mm)4.15
山数(25.4mmに付き)16
寸法A(mm)3.94
寸法D(mm)1.35
寸法l(mm)1.25
寸法k(mm)2.3
寸法dk(mm)8
ドライブサイズT20
材質ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状タンパープルーフ
『ねじ』には他にこんなカテゴリがあります
タッピングねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。