絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(19)
  • エスコ(1)
  • 冨士精密(1)
ねじの呼び
  • M24
  • 3/8(12)
  • M3(45)
  • M4(78)
  • M5(107)
  • M6(123)
  • M8(147)
  • M10(157)
  • M12(152)
  • M14(39)
  • M16(87)
  • M18(19)
  • M20(59)
  • M22(16)
  • M30(13)
  • W1/4(17)
  • W5/16(17)
  • W3/8(21)
  • W1/2(18)
  • W5/8(13)
材質
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(3)
  • SUS316(1)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3(17)
表面処理
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(3)
ねじ山種類
  • メートル並目(9)
メートル並目
規格
  • 1種(1)
  • 2種(1)
1種・2種
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(45)
M4(78)
M5(107)
M6(123)
M8(147)
M10(157)
M12(152)
M14(39)
M16(87)
M20(59)
ねじの呼びをもっと見る
キャップ付きUナット(ステンレス) 冨士精密キャップ付きUナット(ステンレス)冨士精密
6,598税込7,258
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状1種ねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1箱(30個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(50個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
17,980税込19,778
1箱(50個)
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/生地) 大阪魂袋ナット(鉄/生地)大阪魂
19,980税込21,978
1パック(50個)
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
M24 袋ナット (ステンレス/1個) エスコM24 袋ナット (ステンレス/1個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)3入数1個ねじサイズM24
SUSセルフロッキングN 大阪魂SUSセルフロッキングN大阪魂
3,560税込3,916
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ1種
ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂ユニクロ セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
フクロN(3ガタ1シュ(ホソメ 大阪魂フクロN(3ガタ1シュ(ホソメ大阪魂
3,338税込3,672
1個
翌々日出荷
長さ(mm)2ねじの呼びM24
3カ-W フクロN(3ガタ2シュ 大阪魂3カ-W フクロN(3ガタ2シュ大阪魂
714税込785
1個
翌々日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
寸法T(mm)1.2
SUS316LフクロN(3ガタ1シュ 大阪魂SUS316LフクロN(3ガタ1シュ大阪魂
6,634税込7,297
1個
翌々日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
寸法T(mm)1.2
ドブセルフロッキングN 大阪魂ドブセルフロッキングN大阪魂
812税込893
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
BCセルフロッキングN 大阪魂BCセルフロッキングN大阪魂
927税込1,020
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
クロメ-トセルフロッキングN 大阪魂クロメ-トセルフロッキングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
セルフロッキングN 大阪魂セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W セルフロッキングN 大阪魂3カ-W セルフロッキングN大阪魂
789税込868
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット(左ねじ(ステンレス/生地) 大阪魂袋ナット(左ねじ(ステンレス/生地)大阪魂
5,998税込6,598
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
袋ナット(SUS316)(小箱) 大阪魂袋ナット(SUS316)(小箱)大阪魂
119,800税込131,780
1箱(30個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS316ねじ山種類メートル並目
袋ナット 2種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂袋ナット 2種(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(50個)
9日以内出荷
材質規格2種寸法r(mm)約1表面処理クローム寸法T(mm)1.2ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
33,980税込37,378
1箱(30個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理ドブねじ山種類メートル並目
袋ナット(S45C(H)/生地) 大阪魂袋ナット(S45C(H)/生地)大阪魂
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質S45C(H)寸法r(mm)約1表面処理生地寸法T(mm)(最小)1.2ねじ山種類メートル並目
袋ナット