絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(13)
ねじの呼び
  • M30
  • 3/8(12)
  • M3(45)
  • M4(78)
  • M5(107)
  • M6(123)
  • M8(147)
  • M10(157)
  • M12(152)
  • M14(39)
  • M16(87)
  • M18(19)
  • M20(59)
  • M22(16)
  • M24(21)
  • W1/4(17)
  • W5/16(17)
  • W3/8(21)
  • W1/2(18)
  • W5/8(13)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(1)
  • 3.5(11)
表面処理
  • クロメート(1)
  • クローム(1)
  • ドブメッキ(1)
  • ユニクロ(1)
  • 生地/未処理(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
規格
  • 1種(3)
1種
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(45)
M4(78)
M5(107)
M6(123)
M8(147)
M10(157)
M12(152)
M14(39)
M16(87)
M20(59)
ねじの呼びをもっと見る
袋ナット(鉄/生地) 大阪魂袋ナット(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
袋ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂袋ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
42,980税込47,278
1箱(16個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(16個)
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂ユニクロ セルフロッキングN大阪魂
1,940税込2,134
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
SUSフクロN(ホソメ 大阪魂SUSフクロN(ホソメ大阪魂
13,474税込14,821
1個
翌々日出荷
SUSセルフロッキングN 大阪魂SUSセルフロッキングN大阪魂
6,494税込7,143
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
タイプ1種
3カ-W フクロN(3ガタ1シュ 大阪魂3カ-W フクロN(3ガタ1シュ大阪魂
2,807税込3,088
1個
翌々日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
寸法A(mm)41.5寸法S(mm)46寸法T(mm)1.6寸法R(mm)21寸法m2(mm)45寸法m3(mm)24ねじの呼びdM30
セルフロッキングN 大阪魂セルフロッキングN大阪魂
1,660税込1,826
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
3カ-W セルフロッキングN 大阪魂3カ-W セルフロッキングN大阪魂
1,980税込2,178
1個
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット(S45C/生地)(小箱) 大阪魂袋ナット(S45C/生地)(小箱)大阪魂
54,980税込60,478
1箱(16個)
翌々日出荷
材質S45C寸法r(mm)約1.5表面処理生地ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
32,980税込36,278
1箱(16個)
翌々日出荷
材質規格1種表面処理ドブねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
13,980税込15,378
1箱(16個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種寸法r(mm)約1.5表面処理クロメート寸法T(mm)1.6ねじ山種類メートル並目
袋ナット 1種(鉄/クローム)(小箱) 大阪魂袋ナット 1種(鉄/クローム)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(16個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質規格1種寸法r(mm)約1.5表面処理クローム寸法T(mm)1.6ねじ山種類メートル並目
袋ナット