袋ナット :「m8 1.25」の検索結果
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
関連キーワード
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(5)
ねじの呼びM8
材質鉄
ねじピッチ1.25
寸法m(mm)6.1
色黒
寸法H(mm)13
ねじの種類ナット
寸法S(mm)13
表面処理3価ブラック
寸法l(mm)(MAX)10.8/(MIN)8.6
ねじ山種類メートル並目
1箱(1000個)
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
袋ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。