袋ナット :「生地」の検索結果
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理クローム
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理三価クロメート(青白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理ユニクロめっき(白色)
RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。
表面処理六価クロメート(黄金色)
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。
表面処理生地
RoHS指令(10物質対応)対応
『ナット』には他にこんなカテゴリがあります
袋ナット の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。