絞り込み
ブランド
ねじの呼び
材質
ねじピッチ(mm)/山数
ねじ山種類
ウィット・メートル並目・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
規格
1種・2種
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 袋ナット

433件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ユニクロ袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
339税込373
1パック(20個)
当日出荷から翌々日出荷
スチール製・表面処理:ユニクロメッキの袋ナットです。
材質スチール表面処理ユニクロ入数(個)20
M12 袋ナット (ステンレス/4個) エスコM12 袋ナット (ステンレス/4個)エスコ
860税込946
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
キャップ付きUナット(鉄/ユニクロ) 冨士精密キャップ付きUナット(鉄/ユニクロ)冨士精密(1件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)
当日出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
8,498税込9,348
1箱(600個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
スズコバBSロングキャップナットM8 大阪魂スズコバBSロングキャップナットM8大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法L(mm)20ねじの呼び寸法M8寸法H(mm)24.5寸法D(mm)13寸法D2(Φmm)11.5寸法D1(mm)15寸法H1(mm)6.5寸法R(mm)6
SUSフクロN(3ガタ2シュ 大阪魂SUSフクロN(3ガタ2シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したもの 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります ステンレス製品にはコート処理はされておりませんので、焼き付き防止コート付きは別途見積りにてお願い致します (一部、流動性がある寸法は在庫しているものもございます) 表面を覆っているため、通称「化粧ナット」とも呼ばれます ※英語名ではDomed cap nutsと表記されます 真鍮製の取扱いもございますが、メーカー規格となりますので、寸法はご確認をお願い致します (製作方法が溶接では無いため、型などが変わります) ※真鍮に限らず、材質・寸法によって3形2種以外で管理しているものもございますのでご確認お願い致します
MIC 袋ナット (鉄/クローム) コノエMIC 袋ナット (鉄/クローム)コノエ
989税込1,088
1パック(80個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質スチール表面処理クロームメッキ
M8 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個) エスコM8 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/4個)エスコ
265税込292
1袋(4個)
当日出荷
エスコ品番EA949LV-8
M4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個) エスコM4 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/9個)エスコ
240税込264
1袋(8個)
当日出荷
エスコ品番EA949LV-4
袋ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂袋ナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(600個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/生地) 大阪魂袋ナット(鉄/生地)大阪魂
7,798税込8,578
1パック(600個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
袋ナット (ステンレス) エスコ袋ナット (ステンレス)エスコ
305税込336
1パック(2個)
翌日出荷
入数:2個。並目ねじ。
材質ステンレス (SUS316)
ユニクロ 袋ナット M10(10個入り) OHSATO(大里)ユニクロ 袋ナット M10(10個入り)OHSATO(大里)
249税込274
1個
当日出荷
ユニクロメッキを施した袋ナットです。
トラスコ品番513-6629材質鉄/ユニクロメッキ表面処理ユニクロメッキねじの呼びM10
袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
79税込87
1パック(2個)
翌々日出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類ウイット
SUSフクロN(コガタ(B17 大阪魂SUSフクロN(コガタ(B17大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
寸法r(mm)0.5寸法S(mm)17寸法T(mm)0.7寸法R(mm)7.5寸法A(Φmm)14.5寸法m2(mm)17.5寸法m3(mm)10ねじの呼びdM12
ステンレス 高強度 袋ナット(一体型) 池田金属工業ステンレス 高強度 袋ナット(一体型)池田金属工業
638税込702
1パック(10本)ほか
4日以内出荷
用途: 食品機械・バイク・科学プラント・高欄
用途特徴:キャップの欠損による異物混入防止エア・水漏れ防止RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット ユニクロめっき 八幡ねじ袋ナット ユニクロめっき八幡ねじ
115税込127
1パック(2個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット[ステンレス] エスコ袋ナット[ステンレス]エスコ
665税込732
1袋(10個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質ステンレス(SUS304)サイズM8ピッチ1.25関連資料その他資料(0.42MB)
M24 袋ナット (ステンレス/1個) エスコM24 袋ナット (ステンレス/1個)エスコ
1,520税込1,672
1個
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)3入数1個ねじサイズM24
M10 袋ナット (ステンレス/4個) エスコM10 袋ナット (ステンレス/4個)エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1パック(4個)
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5入数4個ねじサイズM10
M12 袋ナット(どぶメッキ/4個) エスコM12 袋ナット(どぶメッキ/4個)エスコ
530税込583
1パック(4個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75入数4個ねじサイズM12
M10 袋ナット(どぶメッキ/4個) エスコM10 袋ナット(どぶメッキ/4個)エスコ
420税込462
1パック(4個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.5入数4個ねじサイズM10
袋ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき)) 大阪魂袋ナット(ウィット(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))大阪魂
559税込615
1パック(3個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ドブ(溶融亜鉛めっき)
M5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個) エスコM5 袋ナット 2種(三価クロメートメッキ/8個)エスコ
240税込264
1袋(8個)
翌日出荷
エスコ品番EA949LV-5
キャップ付きUナット(鉄/クロメート) 冨士精密キャップ付きUナット(鉄/クロメート)冨士精密
439税込483特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)袋ナット(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
69税込76
1パック(2個)
翌々日出荷から3日以内出荷
ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
クロ-ムECO-BSロングフクロナット 大阪魂クロ-ムECO-BSロングフクロナット大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
SUS316フクロN(ユニュウ 大阪魂SUS316フクロN(ユニュウ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
袋ナットの輸入品です 締結後、袋のキャップ部分が見栄えを良くしたり、安全面を求めるところに使用されることが多いです 一般的には3形2種の製品が市場性が高いです(メーカー調べ) 袋ナットには「形」と「種」で管理されております 1形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝の無いもの 2形:六角部とキャップ部とが一体形でねじの逃げ溝が有るもの 3形:六角部とキャップ部とを溶接したものとする 種は使われるナットが1種・2種・3種かどうかになります ※一般的な3形2種はキャップ部を2種ナットに溶接したものとなります
ユニクロ セルフロッキングN 大阪魂ユニクロ セルフロッキングN大阪魂
667税込734
1袋(22個)ほか
翌々日出荷
フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301CSPになります サンコー社員の独り言・・・ セルフロッキングナットが欠品などの際には、同じく輸入の代替品として「FRLナット」がございます(どちらも台湾製です) もしもの時には「FRLナット」を検索してみて下さい
袋ナット クロームめっき 八幡ねじ袋ナット クロームめっき八幡ねじ
115税込127
1パック(2個)ほか
3日以内出荷
六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。
用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス袋ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス袋ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1パック(20個)
翌々日出荷
ステンレス(SUS304)の袋ナットです。
材質ステンレス入数(個)20
[ウィット]袋ナット[どぶメッキ] エスコ[ウィット]袋ナット[どぶメッキ]エスコ
395税込435
1袋(2個)
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (溶融亜鉛メッキ(どぶめっき))サイズW3/8”ピッチ1.59六角対辺(mm)17
[ウィット]袋ナット[ユニクロ] エスコ[ウィット]袋ナット[ユニクロ]エスコ
175税込193
1袋(6個)ほか
翌日出荷
並目ねじ。
材質鉄 (ユニクロメッキ)
袋ナット(スチール) TRUSCO袋ナット(スチール)TRUSCO
1,398税込1,538
1パック(100個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ナットの片面にキャップが付いています。主に装飾用に使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ、容器材質:ダンボール
フレキパイプ用フクロナット(16.8用) カクダイフレキパイプ用フクロナット(16.8用)カクダイ
509税込560
1袋(2個)
当日出荷
6711用のフクロナットです。
トラスコ品番807-2706材質黄銅(C3604BD)、パッキン:EPDM適合パイプ外径(Φmm)16.8用
M16 袋ナット (ステンレス/2個) エスコM16 袋ナット (ステンレス/2個)エスコ
880税込968
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)2入数2個ねじサイズM16
MIC 袋ナット (ステンレス) コノエMIC 袋ナット (ステンレス)コノエ(1件のレビュー)
799税込879特価
1パック(30個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。
材質ステンレス
フクロナット ナベヤフクロナットナベヤ
3,198税込3,518
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂袋ナット ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(80個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理生地ねじ山種類ウィット
フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂フランジ袋ナット セレート付(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質ねじの種類ナット表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
袋ナット