絞り込み
ねじの呼び
- M8(108)
- M10(24)
- M12(19)
材質
- ステンレスすべて(33)
- SUS304(30)
- SUS316(2)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 樹脂すべて(4)
- ABS(1)
- ジュラコン(R)(1)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(84)
- S45C(1)
- 黄銅(真鍮)(5)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(76)
- 0.8(97)
- 1(124)
- 1.05(24山)(14)
- 1.27(20山)(19)
- 1.41(18山)(16)
- 1.5(140)
- 1.58(16山)(18)
- 1.75(86)
- 2(69)
- 2.11(12山)(13)
- 2.3(11山)(11)
- 2.5(47)
- 2.54(10山)(7)
- 2.82(9山)(9)
- 3(28)
- 3.17(8山)(6)
- 3.5(15)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(7)
- 3価ホワイト(11)
- クロメート(10)
- クローム(9)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(10)
- ユニクロ(12)
- 生地/未処理(11)
- 茶ブロンズ(14)
- 黒亜鉛(7)
- 黒染め(7)
ねじ山種類
- メートル並目(78)
- メートル細目(25)
規格
- 1種(5)
- 2種(6)
1種・2種
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(2)
- エスコ(2)
- ケイエスティ(1)
- コノエ(2)
- ノーブランド(1)
- 丸エム製作所(1)
- 八幡ねじ(8)
- 冨士精密(7)
- 大阪魂(119)
NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TRUSCO・エスコ・ケイエスティ・コノエ・ノーブランド・丸エム製作所・八幡ねじ・冨士精密・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
袋ナットとは、六角ナットの片面をドーム状に金属で覆った固定具です。締め付けたボルトやビスの先端が露出しない構造は、安全性と装飾性を兼ね備えており、公園の遊具などの固定に多く活用されています。材質はステンレスや鉄を使用したものが主流。種類によって、クロームやユニクローム、環境負荷が少ない三価クロメートなど、様々な処理液で表面処理が施されており、処理をしない「生地」の種類もあります。固定をする際に、適切に締め付けを行っていないと破損やゆるみの原因となるので、注意が必要です。
「ねじの呼び」から絞り込む
M8(108)
M10(24)
M12(19)

樹脂ねじ(POM / 六角袋ナット)
NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)¥319税込¥3511袋(10個)当日出荷金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 ねじ部端面をカバーするため、意匠性・安全性を高めます。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備/安全対策材質(本体)POM(ポリアセタール)ねじ規格並目
袋ナット 小形 細目(ステンレス)(パック品)
大阪魂(22件のレビュー)¥539税込¥5931パック(2個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ1.25寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)14寸法T(mm)(最小)0.6寸法R(mm)約6.5寸法A(Φmm)(最小)12.5ねじの呼びM10寸法m2(mm)14.5寸法m3(mm)8ねじ山種類メートル細目
袋ナット(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥259税込¥2851パック(2個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。少内容量ねじパック商品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥149税込¥1641袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
フランジ袋ナット セレート付(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(500個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄ねじの種類ナット表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
袋ナット ミリねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥639税込¥7031袋(10個)当日出荷から翌々日出荷ボルトの先端を装飾・保護しながら締結できるナットです。用途各種締結に。材質/仕上ステンレス/SUS304RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
キャップ付きUナット 細目(鉄/クロメート)(パック品)
冨士精密(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25表面処理クロメートねじの呼びM10ねじ山種類メートル細目
袋ナット 左ねじ 3型2種(ステンレス)
大阪魂(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(袋部)SUS304ねじピッチ1.25規格3型2種寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)13寸法T(mm)(最小)0.5寸法R(mm)約6寸法A(Φmm)(最小)11.5材質(ナット)SUSXM7ねじの呼びM8寸法m2(mm)12.5寸法m3(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
袋ナット 小形(ステンレス)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥389税込¥4281パック(4個)当日出荷材質ステンレスねじピッチ1.25寸法r(mm)約0.5寸法S(mm)12寸法T(mm)(最小)0.5寸法R(mm)約5.5寸法A(Φmm)(最小)10.5ねじの呼びM8寸法m2(mm)12寸法m3(mm)6.5ねじ山種類メートル並目
袋ナット ユニクロめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(2個)3日以内出荷から5日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 袋ナット (ステンレス)
コノエ(1件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(17個)当日出荷から3日以内出荷六角ナットの方向に半球のキャップを溶接しています。小ねじの先端が現れないように片面帽子状にしているので、美観に優れており化粧ナットとして。材質ステンレス
袋ナット クロームめっき
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(2個)3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。耐食性向上のため、クロームめっきがしてあります。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理クロームRoHS指令(10物質対応)対応







































![袋ナット[ステンレス] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70375298-250806-02.jpg)