絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • モノタロウ(67)
  • 三木プーリ(18,733)
  • IKO(日本トムソン)(7,931)
  • NSK(日本精工)(6,916)
  • SMC(6,550)
  • Optibelt(2,709)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,636)
  • RS PRO(2,182)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,834)
  • 椿本チエイン(1,824)
  • エスコ(1,681)
  • KANA(片山チエン)(1,547)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,475)
  • コノエ(1,454)
  • オリエンタルモーター(1,113)
  • SUS(エスユーエス)(1,084)
  • KHK(小原歯車工業)(878)
  • 中央精機(851)
  • マキテック(794)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートケーブル CCS(シーシーエス)ストレートケーブルCCS(シーシーエス)
3,429税込3,772
1本
当日出荷から11日以内出荷
LED照明と電源を接続する延長ケーブル。
外部制御ケーブル CCS(シーシーエス)外部制御ケーブルCCS(シーシーエス)
2,000税込2,200
1本
当日出荷から8日以内出荷
偏光フィルター CCS(シーシーエス)偏光フィルターCCS(シーシーエス)
7,000税込7,700
1個
当日出荷から13日以内出荷
レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプCCS(シーシーエス)
56,706税込62,377特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD3シリーズCCS(シーシーエス)
72,572税込79,829
1個
当日出荷から13日以内出荷
材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)スポット照明専用アナログ電源CCS(シーシーエス)
42,572税込46,829
1個
7日以内出荷
ご使用の環境に合わせて4種類ご用意 スポット照明HLV2シリーズ専用のアナログ電源。 電流を可変して無段階で調光制御。 照明出力は2チャネルタイプ、3チャネルタイプをご用意。 電源供給をACタイプとDCタイプから選択可能。
出力電圧(V)(最大定格DC5.5制御【ON/OFF】消灯:2.5~5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8~0V(4.7kΩでプルダウン)コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0~5V(5.25Vmax.)
スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)スポット照明専用アナログ電源CCS(シーシーエス)
83,858税込92,244
1個
13日以内出荷
スポット照明(HLV3/HLV2シリーズ)専用のアナログ電源。イーサネット通信、パラレル通信による外部制御が可能。
付属品取扱説明書、3Pアース極付きACコード(2m)適合【出力定格】HLV2シリーズ、HLV3シリーズスポット照明(スポット照明の種類を自動認識)幅(mm)130高さ(mm)119.6材質(本体)アルミ・樹脂質量(g)700 max周波数(Hz)50/60適合規格CE、RoHS方式定常発光使用温度(℃)0~40表面処理紺アルマイト漏洩電流3.5mA 以下(AC264V、60Hz、無負荷時)消費電力38VA max出力電圧(V)(定格)DC5.5入力電圧(V)AC100~240(+10%-15%)保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却出力電流(mA)100 max./チャネル(スポット照明の最大入力電流に応じて出力)突入電流(A)15(AC100V時)、36(AC240V時)コールドスタート時駆動方式定電流方式調光方式電流可変制御チャネル数2使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
HLDL3シリーズ用 偏光板 CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 偏光板CCS(シーシーエス)
17,059税込18,765
1個
12日以内出荷
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
PL2シリーズ CCS(シーシーエス)PL2シリーズCCS(シーシーエス)
13,059税込14,365
1個
12日以内出荷から13日以内出荷
使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLVシリーズL字型タイプ CCS(シーシーエス)HLVシリーズL字型タイプCCS(シーシーエス)
37,059税込40,765
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300入力コネクタSMR-03V-B
LDL-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)
2,353税込2,588
1個
12日以内出荷
付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
拡散板 同軸 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)拡散板 同軸 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
2,000税込2,200
1個
当日出荷から42日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 LDR2シリーズCCS(シーシーエス)
71,286税込78,415
1個
7日以内出荷
角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
アナログ電源(定電圧) CCS(シーシーエス)アナログ電源(定電圧)CCS(シーシーエス)
135,000税込148,500
1個
13日以内出荷
大容量 300Wの定電圧アナログ電源256段階調光で設定可能 照明出力は1チャネル/4コネクタ(メタルコネクタ×2、EL コネクタ×2)に対応。 外部制御は1台でパラレル、シリアル、アナログ制御の3つを搭載。 照明に合わせて最適な出力が選べる、調光レンジ切り替えで調光設定を最適化。
仕様EIA-485通信設定 ID:IDスイッチにより設定(00~03)/接続台数4台まで、終端抵抗:IDスイッチにより設定(ID=00時のみ終端抵抗ON)、エラー検出:デジタル「Err」表示/内部AC電源異常によりエラー出力/出力停止、外部制御コネクタ:エラー出力端子(OC/OE)/フォトカプラ絶縁/オープンコレクタ出力/アラート時オープン(負荷電流10mA以下)/エラーステータス(シリアル通信)付属品3Pアース極付ACコード(2m)×1、取扱説明書×1適合照明(定格):24V300W幅(mm)97高さ(mm)110材質(本体)鋼板質量(g)2300以下周波数(Hz)50/60規格(CEマーキング)安全規格EN61010-1適合、EMC規格EN61326-1 ClassA適合、電気用品安全法:特定電気用品(直流電源装置)技術基準適合方式定常発光(遅延typ. 0.1S)使用温度(℃)0~40表面処理t1.0(カバー)、t1.6(シャーシ)、N3レザートーン漏洩電流3.5mA以下(AC264V、60Hz、無負荷時)定格入力電圧(V)AC100-240(±10%-15%)制御【調光】手動/外部スイッチ(MODE)切替、出力電圧範囲可変/調光レンジ切替スイッチ(RANGE)により3段階切替、手動:設定スイッチによる256段階、スイッチ2秒押下で調光値固定、外部:パラレル通信/8bit調光値設定(B0-B7)、書き込み信号(WR)、シリアル通信/EIA-485通信によるコマンド入力、アナログ入力/アナログ電圧(0V~+5V)、電源起動時に設定スイッチ押下で、外部制御方式の選択可能【点灯】パラレルビット入力:点灯信号(OFF)、シリアル通信:EIA-485通信によるコマンド入力保存温度(℃)-20~60冷却方式強制冷却消費電力(VA)410振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間突入電流(A)20/40(1次/2次値、AC100V時)、40/40(1次/2次値、AC240V時)※コールドスタート時駆動方式定電圧方式出力電圧可変範囲(V)調光レンジ切替スイッチにより3段階切替、12~24※無負荷時、15~24※無負荷時、18~24※無負荷時過電流保護定格電流の105%以上で動作復帰は電源再投入による過電圧保護定格電圧の120%~155%で動作復帰は電源再投入による調光方式電圧可変制御チャネル数1使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
BK-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)BK-HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)
9,530税込10,483
1個
12日以内出荷
付属品M4×10mmネジ×5材質アルミ合金質量(g)20max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
HL2シリーズ CCS(シーシーエス)HL2シリーズCCS(シーシーエス)
24,942税込27,436
1個
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
LDR-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)
3,412税込3,753
1個
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
FCB-PFシリーズ CCS(シーシーエス)FCB-PFシリーズCCS(シーシーエス)
4,589税込5,048
1個
12日以内出荷
適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
LDL-PFシリーズ CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズCCS(シーシーエス)
92,706税込101,977
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却光源LED使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状バー型
UV3/VL3シリーズ CCS(シーシーエス)UV3/VL3シリーズCCS(シーシーエス)
121,000税込133,100
1個
12日以内出荷
FPQ3シリーズ CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズCCS(シーシーエス)
86,471税込95,118
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金照光種別均一拡散光冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)HLDR3シリーズCCS(シーシーエス)
102,000税込112,200
1個
12日以内出荷
付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用 CCS(シーシーエス)拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用CCS(シーシーエス)
4,143税込4,557
1個
7日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
高さ(mm)2
シャープカットフィルター CCS(シーシーエス)シャープカットフィルターCCS(シーシーエス)
11,715税込12,887
1個
7日以内出荷から42日以内出荷
レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
紫外カットフィルター CCS(シーシーエス)紫外カットフィルターCCS(シーシーエス)
11,715税込12,887
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
420nm以下の波長を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
フラット照明 CCS(シーシーエス)フラット照明CCS(シーシーエス)
38,858税込42,744
1個
7日以内出荷から13日以内出荷
高輝度タイプ
付属品取扱説明書材質拡散板:アクリル、側板:アルミ合金タイプ高輝度ケーブル長(m)0.3使用温度(℃)0~40入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別拡散光保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源可視光材質(ベース)アルミ合金保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状バックライト形
4分岐ケーブル CCS(シーシーエス)4分岐ケーブルCCS(シーシーエス)
7,572税込8,329
1個
7日以内出荷
4台のLED照明と電源を接続する4分岐ケーブル。
固定治具 CCS(シーシーエス)固定治具CCS(シーシーエス)
20,000税込22,000
1個
7日以内出荷
ワークテストや仮セッティングに最適な固定治具です。
アダプター CCS(シーシーエス)アダプターCCS(シーシーエス)
11,000税込12,100
1個
7日以内出荷
拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用CCS(シーシーエス)
4,143税込4,557
1個
7日以内出荷
偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
バンドパスフィルター CCS(シーシーエス)バンドパスフィルターCCS(シーシーエス)
32,572税込35,829
1個
7日以内出荷から29日以内出荷
高さ(mm)7使用温度(℃)0~40光源LED使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
コンパクトコントローラー CCS(シーシーエス)コンパクトコントローラーCCS(シーシーエス)
41,286税込45,415
1個
7日以内出荷
小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1適合照明(定格):24V10W材質(本体)ABS質量(g)80周波数(Hz)(PWM)100k規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合使用温度(℃)0~40消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(定格)DC24入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電圧方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式PWM制御および発光時間制御使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
デジタル電源 PD2シリーズ CCS(シーシーエス)デジタル電源 PD2シリーズCCS(シーシーエス)
57,572税込63,329
1個
7日以内出荷
HLV2-22シリーズ専用集光レンズ CCS(シーシーエス)HLV2-22シリーズ専用集光レンズCCS(シーシーエス)
8,286税込9,115
1個
7日以内出荷
適合HLV2-22シリーズ
リング照明 HPR2シリーズ CCS(シーシーエス)リング照明 HPR2シリーズCCS(シーシーエス)
112,572税込123,829
1個
7日以内出荷から22日以内出荷
独自の照射構造により自由度の高い均一領域を実現 【ローアングルからハイアングルまで対応】 独自の照射構造により、LEDからの照射光を無駄なく拡散照射。 ワークから照明までの距離を変えても均一領域の変化が少ないため、幅広い用途でご利用いただけます。 【高出力で拡散光を照射】 表面実装型LEDと特殊加工形状の拡散板により、高出力で均一な拡散光の照射を実現しました。
用途各種キズ・汚れ検査/各種外観・色判別検査/各種文字認識/印字検査/ハイアングルでの均一照射/ローアングルでの特徴抽出 など照光種別拡散光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
FPQ3シリーズ用(反射板) CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ用(反射板)CCS(シーシーエス)
17,059税込18,765
1個
12日以内出荷
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途反射板付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3) CCS(シーシーエス)同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)CCS(シーシーエス)
19,295税込21,225
1個
12日以内出荷
耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
AL-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)AL-HLDL3シリーズCCS(シーシーエス)
13,648税込15,013
1個
12日以内出荷
付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4材質アルミ合金質量(g)300max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
フラット照明用(LCフィルム) CCS(シーシーエス)フラット照明用(LCフィルム)CCS(シーシーエス)
12,471税込13,718
1個
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品