スチールローラーコンベア TR-B3812型 ローラー幅600W×P50×機長2500L
最も汎用性に富み、あらゆる場面で活用されるコンベヤです。
段ボールケースなどの箱もの搬送に適しています。
- トラスコ品番
- 708-3066
- 材質
- フレーム:スチール(メラミン焼付塗装)、ローラー:溶融亜鉛メッキ、ベアリング:スチール(プレスベアリング)
- ピッチ(mm)
- 50
- シャフト
- 12Φ×t1.2パイプ
- ローラー幅(mm)
- 600
- 機長(mm)
- 2500
- 肉厚(mm)
- 1.2
- フレーム
- 60×30×t2.3
- ローラー径(Φmm)
- 38.1
- ローラー耐荷重(kg/本)
- 60
- 内容量
- 1台
注意
※コンベヤの上に乗らないでください。※(転倒する恐れがあります)。
※常温でご使用ください。
※水や湿気のある場所での使用は避けてください。
※薬品や粉じんのある場所での使用は避けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥3,900/税込¥4,290 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥5,900/税込¥6,490 |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
コンベヤ の新着商品
カテゴリ














