絞り込み
ブランド
  • CCS(シーシーエス)
  • モノタロウ(66)
  • 三木プーリ(18,539)
  • IKO(日本トムソン)(7,888)
  • NSK(日本精工)(6,734)
  • SMC(6,373)
  • Optibelt(2,708)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2,631)
  • RS PRO(2,144)
  • NTN(エヌティーエヌ)(1,826)
  • 椿本チエイン(1,791)
  • KANA(片山チエン)(1,561)
  • 黒田精工(1,532)
  • 伊東電機(1,494)
  • コノエ(1,454)
  • エスコ(1,450)
  • オリエンタルモーター(1,102)
  • SUS(エスユーエス)(1,083)
  • 三ツ星ベルト(1,068)
  • 中央精機(797)
  • マキテック(766)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
110件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 外部制御ケーブル CCS(シーシーエス)

    外部制御ケーブル

    CCS(シーシーエス)
    2,000税込2,200
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • ストレートケーブル CCS(シーシーエス)

    ストレートケーブル

    CCS(シーシーエス)
    3,429税込3,772
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    LED照明と電源を接続する延長ケーブル。
  • 偏光フィルター CCS(シーシーエス)

    偏光フィルター

    CCS(シーシーエス)
    7,000税込7,700
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    レンズのフィルター用ネジ部に取り付けます。照明側に取り付ける偏光板との併用により、表面反射を取り除くことができます。
  • デジタル電源 PD3シリーズ CCS(シーシーエス)

    デジタル電源 PD3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    72,572税込79,829
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質アルミ、樹脂周波数(Hz)50/60適合規格CE、UKCA、RoHS周波数(kHz)PWM:125出力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)過電流保護あり発光方式定常発光/ストロボ発光
  • HLV3シリーズ筒型タイプ CCS(シーシーエス)

    HLV3シリーズ筒型タイプ

    CCS(シーシーエス)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    付属品取扱説明書使用温度範囲(℃)0~40外径(Φmm)22材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED保存温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(mm)300照光形状スポット保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • シャープカットフィルター CCS(シーシーエス)

    シャープカットフィルター

    CCS(シーシーエス)
    11,715税込12,887
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    レンズ前に装着することで、R60は600nm以下、R64は640nm以下の光を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
  • PL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    PL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    13,059税込14,365
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    使用範囲400~700nm使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • リング照明 LDR2シリーズ CCS(シーシーエス)

    リング照明 LDR2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    71,286税込78,415
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    角度のある発光部から直射光を照射。 【スタンダードなリング照明】 フレキシブル基板を用いることにより、リング照明に求められる機能を実現。 ワークに対して角度をつけた照射が可能で、ワーク全体に光を照射することができます。 これにより、ワークの僅かな位置ズレや傾きを吸収し、安定した撮像を可能にしました。 【LEDの温度上昇を大幅に抑えることに成功】 基板とアルミ筐体の間に放熱材を密着させることで、LEDから発生する熱を吸収します。 これにより、LED劣化の原因である発熱を大幅に抑えることに成功しました。
    用途各種文字認識/各種外観検査/各種キズ・汚れ検査/2次元コード読み取り/基板上の部品検査など照光種別直射光光源可視光照射方式斜光照光形状リング形
  • 同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3) CCS(シーシーエス)

    同軸照明LFV3-Gシリーズ専用保護板(PR-LFV3)

    CCS(シーシーエス)
    19,295税込21,225
    1個
    12日以内出荷
    耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • SE-65-Mシリーズ CCS(シーシーエス)

    SE-65-Mシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    124,589税込137,048
    1個
    12日以内出荷
    付属品使用説明書保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)マウントCマウント使用波長(nm)400~700
  • LNSP2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSP2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    154,471税込169,918
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)70使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)42相関色温度(K)6600typ.入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂照光種別集光発光色白色保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却光源LEDケーブル長(mm)300照光形状ライン形保存湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)使用湿度範囲(%RH)20~85(結露なきこと)
  • LDL-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)

    LDL-PFシリーズ用(拡散板)

    CCS(シーシーエス)
    2,353税込2,588
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品使用説明書耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • FCB-PFシリーズ CCS(シーシーエス)

    FCB-PFシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    4,589税込5,048
    1個
    12日以内出荷
    適合規格CE、UKCA使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
  • TH2シリーズ CCS(シーシーエス)

    TH2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    46,353税込50,988
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
  • HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
  • LDL2シリーズ CCS(シーシーエス)

    LDL2シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    16,471税込18,118
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ケーブル長(m)0.3入力電圧(V)DC24使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • HLDR3シリーズ CCS(シーシーエス)

    HLDR3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    102,000税込112,200
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書高さ(mm)31消費電力(W)15max.外径(Φmm)100入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金冷却方式自然冷却光源LED外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300照光形状リング形極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)入力コネクタSMR-03V-B
  • ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)

    ライトコントロールフィルム 同軸照明 LFV3シリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    5,572税込6,129
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    照射光の平行度が上がり、ワークの特異点を効果的に撮像できます
    高さ(mm)0.63
  • 拡散板 同軸 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 同軸 LFV3シリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    2,000税込2,200
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
    高さ(mm)2
  • 拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    拡散板 リング型照明 LDR2/SQRシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキなどを抑えることができます。
    高さ(mm)2
  • 紫外カットフィルター CCS(シーシーエス)

    紫外カットフィルター

    CCS(シーシーエス)
    11,715税込12,887
    1個
    7日以内出荷から12日以内出荷
    420nm以下の波長を遮断し、それよりも長波長の光を透過します。
  • 紫外透過フィルター CCS(シーシーエス)

    紫外透過フィルター

    CCS(シーシーエス)(1件のレビュー)
    13,858税込15,244
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    340nmを中心とする、約280~380nmの波長域の光を透過します。
  • スポット照明専用アナログ電源 CCS(シーシーエス)

    スポット照明専用アナログ電源

    CCS(シーシーエス)
    83,858税込92,244
    1個
    当日出荷
    スポット照明(HLV3/HLV2シリーズ)専用のアナログ電源。イーサネット通信、パラレル通信による外部制御が可能。
    付属品取扱説明書、3Pアース極付きACコード(2m)適合【出力定格】HLV2シリーズ、HLV3シリーズスポット照明(スポット照明の種類を自動認識)幅(mm)130高さ(mm)119.6材質(本体)アルミ・樹脂質量(g)700 max周波数(Hz)50/60適合規格CE、RoHS方式定常発光使用温度(℃)0~40表面処理紺アルマイト漏洩電流3.5mA 以下(AC264V、60Hz、無負荷時)消費電力38VA max出力電圧(V)(定格)DC5.5入力電圧(V)AC100~240(+10%-15%)保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却出力電流(mA)100 max./チャネル(スポット照明の最大入力電流に応じて出力)突入電流(A)15(AC100V時)、36(AC240V時)コールドスタート時駆動方式定電流方式調光方式電流可変制御チャネル数2使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)照光形状スポット形保存湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • 4分岐ケーブル CCS(シーシーエス)

    4分岐ケーブル

    CCS(シーシーエス)
    7,572税込8,329
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    4台のLED照明と電源を接続する4分岐ケーブル。
  • アダプター CCS(シーシーエス)

    アダプター

    CCS(シーシーエス)
    11,000税込12,100
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    拡散板や偏光板を照明に取り付ける際に使用します。
  • ブラケット フラット照明 THシリーズ用 CCS(シーシーエス)

    ブラケット フラット照明 THシリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    7日以内出荷
    THシリーズ照明を固定するための専用ブラケットです。4点でTHシリーズの固定を行うことが可能です。
    適合THシリーズ
  • 偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用 CCS(シーシーエス)

    偏光板 同軸照明 LFV3シリーズ用

    CCS(シーシーエス)
    4,143税込4,557
    1個
    7日以内出荷
    偏光フィルターとの併用により、光の表面反射を取り除くことができます。
  • 青フィルター CCS(シーシーエス)

    青フィルター

    CCS(シーシーエス)
    11,715税込12,887
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    レンズ前に装着することで、440nmを中心とする青の波長域(350~520nm)の光を透過します。
  • コンパクトコントローラー CCS(シーシーエス)

    コンパクトコントローラー

    CCS(シーシーエス)
    41,286税込45,415
    1個
    7日以内出荷
    小型、軽量のLED照明専用コントローラー センサーアンプと同等のサイズを実現したLED照明専用コントローラー。 取り付けはDINレールに対応。 制御盤内への設置や装置内の各種センサーアンプ横など、様々な場所に設置可能。 電源供給は現場に適したDC24V入力仕様。
    付属品取扱説明書 x1、マイナスドライバー x1適合照明(定格):24V10W材質(本体)ABS質量(g)80周波数(Hz)(PWM)100k規格(CEマーキング)EMC規格 EN61326 Class A 適合使用温度(℃)0~40消費電力11.0W(10W LED照明、調光最大駆動時)出力電圧(V)(定格)DC24入力電圧(V)DC24±10%保存温度(℃)-20~60冷却方式自然冷却衝撃加速度:49.0 m/sec2、作用時間:30m sec、回数:6方向に対して各 3回振動加速度:19.6m/sec2、周波数:10~55Hz、周期:3分、掃引サイクル:XYZ軸各1時間駆動方式定電圧方式過電流保護ヒューズの遮断により過電流を保護保存湿度(%)20~85RH(結露なきこと)調光方式PWM制御および発光時間制御使用湿度(%RH)20~85(結露なきこと)
  • ストロボオーバードライブ電源 CCS(シーシーエス)

    ストロボオーバードライブ電源

    CCS(シーシーエス)
    166,286税込182,915
    1個
    13日以内出荷
    チャネル数2
  • HLV2-22シリーズ専用集光レンズ CCS(シーシーエス)

    HLV2-22シリーズ専用集光レンズ

    CCS(シーシーエス)
    8,286税込9,115
    1個
    7日以内出荷
    適合HLV2-22シリーズ
  • FPQ3シリーズ用(反射板) CCS(シーシーエス)

    FPQ3シリーズ用(反射板)

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
    用途反射板付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • AL-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    AL-HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    13,648税込15,013
    1個
    12日以内出荷
    付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4材質アルミ合金質量(g)300max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • BK-HLDL3シリーズ CCS(シーシーエス)

    BK-HLDL3シリーズ

    CCS(シーシーエス)
    9,530税込10,483
    1個
    12日以内出荷
    付属品M4×10mmネジ×5材質アルミ合金質量(g)20max.外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • フラット照明用(LCフィルム) CCS(シーシーエス)

    フラット照明用(LCフィルム)

    CCS(シーシーエス)
    12,471税込13,718
    1個
    12日以内出荷
    使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • HLDL3シリーズ用 拡散板 CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ用 拡散板

    CCS(シーシーエス)
    8,000税込8,800
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
    材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • HLDL3シリーズ用 偏光板 CCS(シーシーエス)

    HLDL3シリーズ用 偏光板

    CCS(シーシーエス)
    17,059税込18,765
    1個
    12日以内出荷
    材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • リング型照明用 偏光板 CCS(シーシーエス)

    リング型照明用 偏光板

    CCS(シーシーエス)
    6,942税込7,636
    1個
    12日以内出荷
    透過率(%)30耐熱温度(℃)60使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
  • SE-110-Mシリーズ CCS(シーシーエス)

    SE-110-Mシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    130,236税込143,260
    1個
    12日以内出荷
    付属品使用説明書保存温度(℃)-20~60(結露なきこと)使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと)マウントCマウント使用波長(nm)400~700
  • LNSDシリーズ CCS(シーシーエス)

    LNSDシリーズ

    CCS(シーシーエス)
    111,177税込122,295
    1個
    12日以内出荷
    付属品取扱説明書入力電圧(V)DC24材質(ケース)アルミ合金、樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~50℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300極性・信号1:(+)、2:(-)

メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品