メカニカル部品 :「とうし」の検索結果

メカニカル部品とは自動車や家電を作っている製造現場などで機械を動かすために使われていたり、身近なさまざまなものに使われている部品を指す言葉です。ベアリングの他にもチェーンやモーター、ギヤなどさまざまな部品が該当します。モーターのベルトや釣具のリール、引き出しのレールなど家庭に身近なものから、減速機や医療用のガスメータなど工場や病院など多くの場所で使われていて、ホームセンターなどでも売られています。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CCS(シーシーエス)HLVシリーズL字型タイプ
付属品取扱説明書 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 入力コネクタSMR-03V-B
1個
37,059 税込40,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFV3シリーズ
付属品取扱説明書 ケーブル長(m)0.3 入力電圧(V)DC24 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
80,353 税込88,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 照光種別均一拡散光 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
86,471 税込95,118
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)PL2シリーズ
使用範囲400~700nm 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
13,059 税込14,365
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFXVシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光板) 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
111,177 税込122,295
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 拡散板
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
8,000 税込8,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)リング型照明用 偏光板
透過率(%)30 耐熱温度(℃)60 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
6,942 税込7,636
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LVシリーズ
付属品LED照明取扱注意事項 全長(mm)50 質量(g)40max. 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 外径(Φmm)27 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 先端径(Φmm)8 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
68,000 税込74,800
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(拡散板)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
3,412 税込3,753
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDL-PFシリーズ用(偏光板)
付属品使用説明書 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
11,412 税込12,553
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(偏光板)
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
13,648 税込15,013
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFV3-Gシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)(屋内限定) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
98,824 税込108,706
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDR-IPシリーズ
質量(g)420max. 消費電力(W)18max. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)ボディー:アルミ合金(黒アルマイト)、ネジ:SUS、ワッシャ:SUS、エラストマー(TPE)、コネクタ:PA樹脂、レンズ:シリコーン 冷却方式自然冷却 外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ43×33.5 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1:(24V+)、2:非接続、3:GND(-)、4:非接続 入力コネクタXS2M-D423(オムロン社製)
1個
273,883 税込301,271
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
12,471 税込13,718
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLV3シリーズ筒型タイプ
付属品取扱説明書 外径(Φmm)22 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:信号、2:(+)、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
56,706 税込62,377
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)AD-LDR-PF-LAシリーズ
付属品セットビス(M3×3mm)×4、六角レンチ 材質アルミ合金 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)BK-LDL-PFシリーズ
LDL-PF各シリーズ共用固定金具。 照明を固定する際に照射角度が自由に調整可能。
付属品ダブルセムスネジ(M3×6mm)×9本、使用説明書 種類LDL-PFシリーズ共用の照明固定金具 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×20×L字部10 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
11,412 税込12,553
12日以内出荷

CCS(シーシーエス)FCB-PFシリーズ
適合規格CE、UKCA 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) コネクタ照明側:ELコネクタ(4ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(4ピン、プラグ)
1個
4,589 税込5,048
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFX3シリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(保護板、導光拡散板) 発光色赤外 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)857typ. 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
111,177 税込122,295
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
121,000 税込133,100
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPD2シリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-)
1個
360,353 税込396,388
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)TH2シリーズ
付属品取扱説明書 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
46,353 税込50,988
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDL2シリーズ
ケーブル長(m)0.3 入力電圧(V)DC24 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
16,471 税込18,118
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (139種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDR3シリーズ
付属品取扱説明書 消費電力(W)15max. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 外径×内径×高さH(mm)Φ100×Φ44×31 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
102,000 税込112,200
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FPQ3シリーズ用(反射板)
照明に取り付けることでドーム効果を高め、均一拡散光の照射が可能。
用途反射板 付属品皿ねじJCIS0番1種M2(4mm)×5 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
19,295 税込21,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)AL-HLDL3シリーズ
付属品M3×6mmネジ×4、フレームナット×4 材質アルミ合金 質量(g)300max. 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×62×42 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
13,648 税込15,013
12日以内出荷

CCS(シーシーエス)BK-HLDL3シリーズ
付属品M4×10mmネジ×5 材質アルミ合金 質量(g)20max. 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×36×L字部17 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
9,530 税込10,483
12日以内出荷

CCS(シーシーエス)SE-65-Mシリーズ
付属品使用説明書 保存温度(℃)-20~60(結露なきこと) 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:85%RH以下(結露なきこと) マウントCマウント 使用波長(nm)400~700
1個
124,589 税込137,048
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LTシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Lowrisk) 相関色温度(K)10000typ. 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金 発光色白色 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 極性・信号1、2、3:(+)4、5、6:(-)7:NC 入力コネクタメタルコネクタ(7ピン、プラグ)
1個
253,000 税込278,300
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HL2シリーズ
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
24,942 税込27,436
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品取扱説明書 材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
39,648 税込43,613
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)FCB-PF-EL9シリーズ
適合規格CE、UKCA 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20%~85%RH(結露なきこと) コネクタ照明側:ELコネクタ(9ピン、ソケット)、電源側:ELコネクタ(9ピン、プラグ)
1個
5,765 税込6,342
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPD-PFシリーズ
入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
149,295 税込164,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HPR-PFシリーズ
適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金・樹脂 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
149,295 税込164,225
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LDR-PF-LAシリーズ
入力電圧(V)DC48max. 材質(ケース)アルミ合金 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300
1個
229,648 税込252,613
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板) 発光色赤外 冷却方式自然冷却 ピーク波長(nm)857typ. 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
211,059 税込232,165
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)MFUシリーズ
材質(ケース)アルミ合金、鋼板、樹脂 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
124,589 税込137,048
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)LFX3-PTシリーズ
付属品取扱説明書 適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt) 入力電圧(V)DC24 材質(ケース)アルミ合金、樹脂(導光板、保護板) 冷却方式自然冷却 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) ケーブル長(mm)300 極性・信号1:(+)、2:NC、3:(-) 入力コネクタSMR-03V-B
1個
211,059 税込232,165
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 偏光板
材質樹脂 耐熱温度(℃)80 使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
1個
17,059 税込18,765
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります